Trennmittel Elkolin 111

von Houghton®   |   mehr Schalöle/Trennmittel

Drucken
Produktdetails
Ein universales, nichtwassermischbares Trennmittel aus hydrierten Mineralölen und Estern, hat hervorragende Trenneigenschaften, auch bei komplizierten Formgebungen ist ein sicheres Ablösen der Schalungsteile gegeben.
Einsatzbereich
  • Betonfertigteilen
  • Keramik- und Tonindustrie
  • Schleifscheibenherstellung
  • profilierten Oberflächen

Vorteile/Ausführungen
  • umweltschonend
  • sicheres Ablösen der Schalungsteile nach dem Abbinden der Masse

Anwendungen/Hinweise
  • unverdünnt einsetzen

Technische Daten
  •  Dichte bei 20 °C
 860 kg/m³
  •  Flammpunkt
 140 °C
  •  kin. Viskosität bei 40 °C
 7,5 mm²/s (cSt)

Material
  • Farbe
gelb

Downloads

Für Sie interessant

Schalöl | Schalöle/Trennmittel
angesehen
Schalöl

Sika | Schalöle/Trennmittel

Lösungsmittelfreies Schalungs-Trennmittel auf Mineralölbasis für Holz, Metall- und Kunststoffschalungen für einwandfreie Schalflächen von Sichtbeton und Betonfertigteilen.

Schalwachs | Schalöle/Trennmittel
angesehen
Schalwachs

Schalöle/Trennmittel

Hoch widerstandsfähige und temperaturbeständige Schalwachspaste für schwierige Schalungen aller Art.

Trennmittel BIO-Trennfix 2000/W | Schalöle/Trennmittel
angesehen
Trennmittel BIO-Trennfix 2000/W

MTC | Schalöle/Trennmittel

Biologisch abbaubares mineralöl- und lösungsmittelfreies Trennmittel mit Korrosionsschutz. Für den Einsatz zur Vorbehandlung von beheizten Schalungen und Beton, sowie von Stahl- und Holzschalungen.

Trennmittel Talol PX, lösemittelhaltig | Schalöle/Trennmittel
angesehen
Trennmittel Talol PX, lösemittelhaltig

TAL Betonchemie | Schalöle/Trennmittel

Lösungsmittelhaltiges und gebrauchsfertiges, flüssiges Trennmittel für sehr leichte, saubere und rückstandsfreie Entschalungen. Für saugende und nicht saugende Schalungen geeignet.

Trennmittel Talol PS, lösungsmittelfrei | Schalöle/Trennmittel
angesehen
Trennmittel Talol PS, lösungsmittelfrei

TAL Betonchemie | Schalöle/Trennmittel

Lösungsmittelfreies und gebrauchsfertiges, flüssiges Trennmittel für sehr leichte, saubere und rückstandsfreie Entschalungen. Für saugende und nicht saugende Schalungen geeignet.

Trennmittel Formenal 12, winterfest | Schalöle/Trennmittel
angesehen
Trennmittel Formenal 12, winterfest

Schalöle/Trennmittel

Ein biologisch schnell abbaubares Spezialtrennmittel, winterfest bis –10°C. Es bildet eine physikalisch-chemisch trennende Schicht zwischen Beton und Form, die auch bei höheren Temperaturen ablauffest ist und erleichtert die Entschalung, ermöglicht die Herstellung von fleckenfrei...