Menu

1K-Winter-Pistolenschaum Soudafoam, B3

von Soudal   |   mehr PU-Schäume und Zubehör

Drucken
Selbstexpandierender Polyurethanschaum zum Isolieren, Dämmen und Ausfüllen bei tiefen Temperaturen.
Einsatzbereich
  • Bauanschlussfugen
  • Kühlraumbau

Vorteile/Ausführungen
  • ausgezeichnete Haftung
  • hohe Formstabilität, kein Schrumpfen oder Nachdehnen
  • hohe Wärm- und Schalldämmung
  • schnelle Durchhärtung
  • alterungsbeständig
  • lösemittelfrei
  • tropft nicht, thixotropes Verhalten, ideal für Überkopf-Arbeiten

Anwendungen/Hinweise
  • Untergründe müssen frostfrei sein
  • Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein
  • nicht UV-beständig
  • für Produktanwendung ist die gesetzlich vorgeschriebene PU-Onlineschulung erforderlich
  • Gutscheincode FEICA_21_C22

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +90 °C  
  • Schneidzeit
30 min

Material
  • Polyurethan (PU), stabiler Schaum, thixotrop

Downloads

Für Sie interessant

1K-Pistolenschaum Soudafoam, B1 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
1K-Pistolenschaum Soudafoam, B1

Soudal | PU-Schäume und Zubehör

Gebrauchsfertiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum mit ausgezeichneter Formstabilität zum Dämmen, Isolieren, Befestigen und Ausfüllen.

1K-Pistolen-Profischaum, B3 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
1K-Pistolen-Profischaum, B3

Soudal | PU-Schäume und Zubehör

Selbstexpandierender Polyurethanschaum zum Dämmen, Isolieren Füllen und Kleben im Bau und Industrie.

1K-Montage-Profischaum, B3 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
1K-Montage-Profischaum, B3

Soudal | PU-Schäume und Zubehör

Selbstexpandierender Polyurethanschaum zum Dämmen, Isolieren Füllen und Kleben im Bau und Industrie.

1K-Winter-Montageschaum Soudafoam, B3 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
1K-Winter-Montageschaum Soudafoam, B3

Soudal | PU-Schäume und Zubehör

Selbstexpandierender Polyurethanschaum zum Isolieren, Dämmen und Ausfüllen bei tiefen Temperaturen.

1K-Pistolen-Brunnenschaum Soudafoam, B3 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
1K-Pistolen-Brunnenschaum Soudafoam, B3

Soudal | PU-Schäume und Zubehör

Selbstexpandierender Polyurethanschaum zum Abdichten von Schacht- und Brunnenringen, ersetzt ein zeitaufwendiges Aufmörteln.

1K-Montage-Profi-Brunnenschaum, B3 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
1K-Montage-Profi-Brunnenschaum, B3

Soudal | PU-Schäume und Zubehör

Selbstexpandierender Polyurethanschaum zum Abdichten von Schacht- und Brunnenringen, ersetzt ein zeitaufwendiges Aufmörteln.

Aktion
2K-Zargenschaum Soudafoam, B2 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
2K-Zargenschaum Soudafoam, B2

Soudal | PU-Schäume und Zubehör

Gebrauchsfertiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum zur sicheren Montage von Fenster und Türen sowie zum Setzen von Badewannen und Duschtassenträgern.

1K-Pistolen-Profischaum Soudafoam X-tra 750, B2 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
1K-Pistolen-Profischaum Soudafoam X-tra 750, B2

Soudal | PU-Schäume und Zubehör

Selbstexpandierender Polyurethanschaum zum Abdichten, Dämmen und Ausfüllen.

1K-Pistolen-Profischaum Soudafoam X-tra 870, B3 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
1K-Pistolen-Profischaum Soudafoam X-tra 870, B3

Soudal | PU-Schäume und Zubehör

Selbstexpandierender Feinzellen-Polyurethanschaum zum Abdichten, Dämmen und Ausfüllen.

1K-Pistolen-Weichzellenschaum Flexifoam, B2 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
1K-Pistolen-Weichzellenschaum Flexifoam, B2

Soudal | PU-Schäume und Zubehör

Selbstexpandierender, elastischer Polyurethanschaum zum Ausschäumen, Dämmen, Isolieren und Abdichten, optimal für die Sanierung und Renovierung im Neu- und Umbau.

1K-Montage-Brandschutzschaum Soudafoam, B1 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
1K-Montage-Brandschutzschaum Soudafoam, B1

Soudal | PU-Schäume und Zubehör

Selbstexpandierender Polyurethan-Adapterschaum zum Dämmen, Befestigen, Ausschäumen und Abdichten.

1K-Montageweichzellschaum Soudafoam PURe, B1 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
1K-Montageweichzellschaum Soudafoam PURe, B1

Soudal | PU-Schäume und Zubehör

Selbstexpandierender, halogenfreier Polyurethanschaum zum Dämmen, Isolieren und Abdichten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken