Menu

1K-Montage-Klebeschaum Soudabond Easy, B1

von Soudal   |   mehr PU-Schäume und Zubehör

Drucken
Selbstexpandierender Polyurethanklebstoff für die Verklebung von Wärmedämmstoffplatten und Trockenbauplatten.
Einsatzbereich
  • Flachdach, Perimeter, Fassade, Kellerdecke
  • Dämm- Dränelementen
  • Gipskarton, Gipsfaserplatten
  • Trockenbau
  • Ausfüllen von Hohlräumen

Vorteile/Ausführungen
  • gute Haftung
  • schnelle Aushärtung
  • tropft nicht, thixotropes Verhalten, ideal für Überkopf-Arbeiten

Anwendungen/Hinweise
  • Untergründe müssen frostfrei sein
  • Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein
  • nicht UV-beständig
  • nicht geeignet bei drückendem Wasser
  • für Produktanwendung ist die gesetzlich vorgeschriebene PU-Onlineschulung erforderlich
  • Gutscheincode FEICA_21_C22

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +90 °C (kurzfristig +120 °C) 
  • Schneidzeit
50 min

Material
  • Polyurethan (PU), stabiler Schaum, thixotrop

Lieferumfang
  • inkl. Adapterröhrchen (keine Schaumpistole erforderlich)

Zertifizierungen

EMICODE® EC1PLUS


Downloads

Für Sie interessant

PU-Pistolen- und Schaumreiniger Gun & Foam Cleaner | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
PU-Pistolen- und Schaumreiniger Gun & Foam Cleaner

Soudal Zubehör

Sprühbares Reinigungsmittel speziell für die Innen- und Außenreinigung von Schaumpistolen und Werkzeugen. Auch zum Entfernen von frischem Schaum, Kleb- und Dichtstoff geeignet.

Schaumentferner PU-REMOVER | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schaumentferner PU-REMOVER

Soudal Zubehör

Schnell wirksamer und biologisch abbaubarer, geruchsarmer Spezialentferner für bereits ausgehärteten Polyurethanschaum.

Reinigungstuch SWIPEX | Wischtücher, Putzpapier
angesehen
Gekauft
Reinigungstuch SWIPEX

Soudal Zubehör

Extra großes Reinigungstuch zur schnellen Reinigung von verschmutzten Händen, Werkzeugen und glatten Oberflächen.

1K-Pistolenschaum Soudafoam, B1 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
1K-Pistolenschaum Soudafoam, B1

Soudal | PU-Schäume und Zubehör

Gebrauchsfertiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum mit ausgezeichneter Formstabilität zum Dämmen, Isolieren, Befestigen und Ausfüllen.

1K-Pistolen-Profischaum, B3 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
1K-Pistolen-Profischaum, B3

Soudal | PU-Schäume und Zubehör

Selbstexpandierender Polyurethanschaum zum Dämmen, Isolieren Füllen und Kleben im Bau und Industrie.

1K-Montage-Profischaum, B3 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
1K-Montage-Profischaum, B3

Soudal | PU-Schäume und Zubehör

Selbstexpandierender Polyurethanschaum zum Dämmen, Isolieren Füllen und Kleben im Bau und Industrie.

1K-Winter-Montageschaum Soudafoam, B3 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
1K-Winter-Montageschaum Soudafoam, B3

Soudal | PU-Schäume und Zubehör

Selbstexpandierender Polyurethanschaum zum Isolieren, Dämmen und Ausfüllen bei tiefen Temperaturen.

1K-Winter-Pistolenschaum Soudafoam, B3 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
1K-Winter-Pistolenschaum Soudafoam, B3

Soudal | PU-Schäume und Zubehör

Selbstexpandierender Polyurethanschaum zum Isolieren, Dämmen und Ausfüllen bei tiefen Temperaturen.

1K-Pistolen-Brunnenschaum Soudafoam, B3 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
1K-Pistolen-Brunnenschaum Soudafoam, B3

Soudal | PU-Schäume und Zubehör

Selbstexpandierender Polyurethanschaum zum Abdichten von Schacht- und Brunnenringen, ersetzt ein zeitaufwendiges Aufmörteln.

1K-Montage-Profi-Brunnenschaum, B3 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
1K-Montage-Profi-Brunnenschaum, B3

Soudal | PU-Schäume und Zubehör

Selbstexpandierender Polyurethanschaum zum Abdichten von Schacht- und Brunnenringen, ersetzt ein zeitaufwendiges Aufmörteln.

2K-Zargenschaum Soudafoam, B2 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
2K-Zargenschaum Soudafoam, B2

Soudal | PU-Schäume und Zubehör

Gebrauchsfertiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum zur sicheren Montage von Fenster und Türen sowie zum Setzen von Badewannen und Duschtassenträgern.

1K-Pistolen-Profischaum Soudafoam X-tra 750, B2 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
1K-Pistolen-Profischaum Soudafoam X-tra 750, B2

Soudal | PU-Schäume und Zubehör

Selbstexpandierender Polyurethanschaum zum Abdichten, Dämmen und Ausfüllen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken