Menu

PU-Schaumpistole Compact

von Soudal   |   mehr PU-Schäume und Zubehör

Drucken
Kompakte, leichte und funktionssichere Pistole.
Einsatzbereich
  • zum Füllen von Fugen und Hohlstellen mit Pistolenschaum

Vorteile/Ausführungen
  • verhindert Nachtropfen
  • mit Pistolen- und Schaumreiniger leicht zu reinigen

Anwendungen/Hinweise
  • Anbruchdosen können bei Arbeitsunterbrechung ohne Aushärten auf der Pistole aufgeschraubt bleiben

Downloads

Für Sie interessant

1K-Pistolen-Profischaum, B3 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
1K-Pistolen-Profischaum, B3

Soudal Zubehör

Selbstexpandierender Polyurethanschaum zum Dämmen, Isolieren Füllen und Kleben im Bau und Industrie.

Pistolenschaum Aktion B3, 1K | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
Pistolenschaum Aktion B3, 1K

Soudal Zubehör

Gebrauchsfertiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum mit ausgezeichneter Formstabilität zum Dämmen, Isolieren, Befestigen und Ausfüllen.

PU-Pistolen- und Schaumreiniger Gun & Foam Cleaner | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
PU-Pistolen- und Schaumreiniger Gun & Foam Cleaner

Soudal Zubehör von

Sprühbares Reinigungsmittel speziell für die Innen- und Außenreinigung von Schaumpistolen und Werkzeugen. Auch zum Entfernen von frischem Schaum, Kleb- und Dichtstoff geeignet.

1K-Pistolen-Weichzellenschaum Flexifoam, B2 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
1K-Pistolen-Weichzellenschaum Flexifoam, B2

Soudal Zubehör von

Selbstexpandierender, elastischer Polyurethanschaum zum Ausschäumen, Dämmen, Isolieren und Abdichten, optimal für die Sanierung und Renovierung im Neu- und Umbau.

1K-Klebeschaum Perimeterkleber, B3 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
1K-Klebeschaum Perimeterkleber, B3

Soudal Zubehör von

Selbstexpandierender Polyurethanklebstoff für die Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten als Perimeterdämmung sowie Dämm- und Dränelementen.

1K-Pistolen-Klebeschaum Soudabond Easy, B1 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
1K-Pistolen-Klebeschaum Soudabond Easy, B1

Soudal Zubehör von

Selbstexpandierender Polyurethanklebstoff für die Verklebung von Wärmedämmstoffplatten und Trockenbauplatten.

1K-Pistolen-Profischaum Soudafoam X-tra 750, B2 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
1K-Pistolen-Profischaum Soudafoam X-tra 750, B2

Soudal Zubehör von

Selbstexpandierender Polyurethanschaum zum Abdichten, Dämmen und Ausfüllen.

Hand-Pistole 2K | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
Hand-Pistole 2K

Soudal | PU-Schäume und Zubehör

Hochwertige, Doppelkartuschen-Presse zum Auspressen von 2 x 300-ml-Kartuschen.

PU-Schaumpistole Pro AA250 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
PU-Schaumpistole Pro AA250

Illbruck | PU-Schäume und Zubehör

PU-Metallgun-Schaumpistole für handelsübliche 1K-Schäume und professionellen, anspruchsvollen Gebrauch.

NBS-Schaumpistole BlackStar | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
NBS-Schaumpistole BlackStar

Beko | PU-Schäume und Zubehör

Robuste NBS Pistole mit 4 mm ∅ Düse aus Metall und einer Antihaftbeschichtung auf PTFE-Basis, mit großem Stellrad zum leichten Einstellen und ergonomischem Griff. Geeignet für die Verarbeitung von Pistolen-Schaum.

Profi-PU-Schaumpistole | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
Profi-PU-Schaumpistole

H.Basic | PU-Schäume und Zubehör

Robuste Pistole, welche auf Dichtheit und Funktion geprüft ist, geeignet für schwere Dauereinsätze am Bau. Durch den Universal-Dosenadapter und das polierten Innenrohr, ist ein hervorragender Schaumdurchfluss möglich.

PU-Schaumpistole Premium | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
PU-Schaumpistole Premium

PU-Schäume und Zubehör

Hochwertige Pistole zum sauberen Füllen von Fugen mit Pistolenschaum.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken