Menu

Fensterfolie VV ME350/ME351

von Illbruck   |   mehr Fensterfolien, Fensterfugenbänder

Drucken
Vollflächig selbstklebende Folie mit Vlies zur Abdichtung der Fenster- und Türanschlussfuge zwischen Blendrahmen und Mauerwerk in Innen- oder Außenbereich.
Vorteile/Ausführungen
  • extrem anpassungsfähig, auch auf leicht unebenen Untergründen
  • repositionierbare Selbstklebung
  • überputzbar
  • schnelle, einfache Verlegung

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit 
–40 °C bis +80 °C
  • Verarbeitungstemperatur
–5 °C bis +40 °C
  • Baustoffklasse 4102
B2 

Material
  • Polyethylencopolymerfilm mit Vliesgelege

Zertifizierungen

EMICODE® EC1PLUS


Downloads

Für Sie interessant

Fensterfolie TwinAktiv VV ME508 | Fensterfolien, Fensterfugenbänder
angesehen
Gekauft
Fensterfolie TwinAktiv VV ME508

Illbruck | Fensterfolien, Fensterfugenbänder

Selbstklebende High-End-Folie mit Vlies zur Abdichtung der Fenster- und Türanschlussfuge in Innen- und Außenbereich.

Fensterfugenband MAC Fewatop I/Fewa butyl/Putzbutyl | Fensterfolien, Fensterfugenbänder
angesehen
Gekauft
Fensterfugenband MAC Fewatop I/Fewa butyl/Putzbutyl

Fensterfolien, Fensterfugenbänder

Extrudiertes Kautschuk-Butyl-Dichtungsband mit aufgelegtem Vlies und Putzträger.

Bitumenfolie ISO-Connect KSKSEAL | Fensterfolien, Fensterfugenbänder
angesehen
Gekauft
Bitumenfolie ISO-Connect KSKSEAL

ISO Chemie | Fensterfolien, Fensterfugenbänder

Selbstklebende, vollflächige und flexible kunststoffmodifizierte Bitumenbahn zum Abdichten von Türen und Fassaden im Außenbereich.

Fensterfolie SWS Outside Extra | Fensterfolien, Fensterfugenbänder
angesehen
Gekauft
Fensterfolie SWS Outside Extra

Soudal | Fensterfolien, Fensterfugenbänder

Vollflächig selbstklebende Folie mit Synthetikvlies zur dampfhemmenden, luftdichten und schlagregendichten Abdichtung von Verbindungen an Fenstern, Türen und Platten. Die Fensterfolie SWS Outside Extra ist für den Außenbereich geeignet.

Fensterfolie SWS Vario Extra | Fensterfolien, Fensterfugenbänder
angesehen
Gekauft
Fensterfolie SWS Vario Extra

Soudal | Fensterfolien, Fensterfugenbänder

Vollflächig selbstklebende Fensterfolie mit Synthetikvlies zur dampfhemmenden, luftdichten und schlagregendichten Abdichtung von Verbindungen an Fenstern, Türen und Platten. Die Fensterfolie SWS Vario Extra ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Fensterfolie SWS Inside Extra | Fensterfolien, Fensterfugenbänder
angesehen
Gekauft
Fensterfolie SWS Inside Extra

Soudal | Fensterfolien, Fensterfugenbänder

Vollflächig selbstklebende silikonisierte Folie mit Synthetikvlies zur dampfhemmenden und luftdichten Abdichtung von Verbindungen an Fenstern, Türen und Platten. Die Fensterfolie SWS Inside Extra ist für den Innenbereich geeignet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken