Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Alu-Butyl-Pads ME402

mehr in Fensterbänke | mehr von

Alu-Butyl-Pads ME402

Mehr in Fensterbänke | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Einseitig mit Kunststoff-Aluminiumverbundfolie kaschiert,
selbstklebend, mit seitlichem Überstand des Abdeckpapiers.
Einsatzbereich
  • Abdichtung zwischen Alu-Fensterbank und -Abschluss
Vorteile/Ausführungen
  • UV- und witterungsbeständige Oberfläche
  • haftet ohne Primer
  • luft- und wasserdampfdiffusionsdicht
Anwendungen/Hinweise
  • Baustoffklasse DIN 4102 B2
  • normal entflammbar
Technische Daten
  • UV-Witterungsbeständigkeit (Alufolie) 
 10 Jahre
  • Verarbeitungstemperatur 
 +5 °C bis +40 °C
  • Temperaturbeständigkeit 
 –40 °C bis +80 °C
  • Lagerzeit Butylband Alu und Butyl- & Bitumenprimer 
 12 Monate
  • Lagertemperatur Butylband Alu und Butyl- & Bitumenprimer 
 +10 °C bis +25 °C
Material
  • chemische Basis der Dichtmasse Butyl-Kautschuk
Lieferumfang
  • 1 Rolle = 400 Stk.

Für Sie interessant


mehr von GUTMANN | mehr Fensterbänke

Wird zwingend als Zubehör für blanke Gleitabschlüsse benötigt. Kommt auch als Ersatzteil für beschichtete Gleitabschlüsse zur Anwendung.


mehr von GUTMANN | mehr Fensterbänke

Wird zwingend als Zubehör für blanke und RAL-beschichtete Eckverbinder-Außenecken benötigt.


mehr von GUTMANN | mehr Fensterbänke

Wird zwingend als Zubehör für blanke und RAL-beschichtete Eckverbinder-Außenecken benötigt.


mehr von GUTMANN | mehr Fensterbänke

Wird zwingend als Zubehör für Eckverbinder-Innenecken benötigt.


mehr von GUTMANN | mehr Fensterbänke

Abschlussstück für LM-Fensterbänke bei Holz-Kastenfenstern, Länge 60 mm, Tiefe 40 mm.


mehr von GUTMANN | mehr Fensterbänke

Bordstück gefertigt aus B 254-Material, ohne obere Aufkantung, Tropfkantenabdeckung nach unten ohne Ausklinkung (Endkappe nach unten zum Aufstec...