Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Stirnlampe 636VA732 LED

mehr in Helmzubehör | mehr von

Stirnlampe 636VA732 LED

Mehr in Helmzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails

Extrem robuste, spritzwassergeschützte Kopflampe mit 5 LED's und gummiertem Gehäuse. Kompakt und extrem leicht, mit kippbarem Leuchtkopf und einer Leuchtweite von 24 Metern.

Vorteile/Ausführungen
  • sehr helle LED's (5 x 5 mm)
  • extrem robust (Falltest 9 m)
  • spritzwassergeschützt IPX4
  • stoßdämpfendes, gummiertes Ghäuse
  • Energiesparmodus
  • kippbarer Leuchtenkopf
  • verstellbares Kopfband
Technische Daten
  • Leuchtweite
ca. 24 m
  • zwei Leuchtstufen
35 und 11 Lumen
  • Leuchtdauer
bis zu 40 Stunden
  • Maße (L x B x T)
40 x 62 x 44 mm
Lieferumfang
  • inkl. 3 Stück Batterien VARTA AAA High Energy

Für Sie interessant


mehr von JSP® | mehr Helmzubehör

VisiLite™ – die erste aktive Helmbeleuchtung zur Erhöhung der Sichtbarkeit des Helmträgers ohne optische Blendwirkung. Geeignet für das JSP®-Evo...


mehr von KSE-Lights | mehr Helmzubehör

Wiederaufladbare LED-Helmleuchte mit zwei Schaltstufen, ohne Ex-Schutz. Mit unterschiedlichen Adaptersystemen passt die Lampe auf verschiedene H...


mehr von PETZL® | mehr Helmzubehör

Robuste Stirnlampe für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung (ATEX/HAZLOC). Der breite und homogene Lichtkegel ist ideal für Arbeiten im...


mehr von PETZL® | mehr Helmzubehör

Robuste Stirnlampe für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung (ATEX/HAZLOC). Mit kombiniertem Lichtkegel für Arbeiten im Nahbereich und f...


mehr von PETZL® | mehr Helmzubehör

Robuste und vielseitige Stirnlampe für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung (ATEX/HAZLOC). Durch verschiedene Lichtkegel passt sich die...


mehr von Fenix | mehr Helmzubehör

Digital geregelte LED-Stirnlampe für weitgehend konstante Helligkeit.