Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Elektro-Isolierband Schuller PVC

mehr in Klebebänder, einseitig | mehr von

Elektro-Isolierband Schuller PVC

Mehr in Klebebänder, einseitig | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Das Elektroisolierband wird als hochwertige Isolierung im Elektro-und Fernmeldebereich, zum Bündeln von Kabeln und Leitungen, zum Aufpolstern, Abdichten, Verstärken sowie zur Kennzeichnung verwendet. Speziell ist es auch zum Abkleben von Kontakten nach dem Lötvorgang geeignet.
Vorteile/Ausführungen
  • wasserfest
  • besitzt eine gute Abriebfestigkeit
  • UV-beständig
  • sehr gute Formanpassung
  • 10 m/Rolle
Anwendungen/Hinweise
  • Normen
VDE-Zulassung, IEC (Type 5), RoHS
Technische Daten
  • elektr. Durchschlagfestigkeit
6,0 kV
  • Temperaturbeständigkeit
bis +90 °C
  • Zugfestigkeit
58,8 N/25 mm
Material
  • Kleber
natürlicher Kautschuk
  • Trägermaterial
PVC-Film (0,130 mm)

Für Sie interessant


mehr von 3M | mehr Klebebänder, einseitig

Ist ein stark formbares, selbstverschweißendes Isolierband ohne Lufteinschlüsse. Das Band hat hervorragende elektrische, dielektrische und mecha...


mehr von 3M | mehr Klebebänder, einseitig

Elastisches Universal PVC-Elektroisolierband, ist abriebfest und eignet sich zur Primärisolation von Drähten und Kabel, zum Bündeln, Isolieren u...


mehr Klebebänder, einseitig

Elektroisolierband auf Basis von Weich-PVC, legt sich faltenfrei um alle Unebenheiten und eignet sich zum Bündeln, Isolieren und Kennzeichnen.


mehr Klebebänder, einseitig

Elektroisolierband auf Basis von Weich-PVC, legt sich faltenfrei um alle Unebenheiten und eignet sich zum Bündeln, Isolieren und Kennzeichnen.