Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Einbau-Allesschneider AES 62SR

mehr in Küchenausstattung | mehr von

Einbau-Allesschneider AES 62SR

Mehr in Küchenausstattung | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Allesschneider Einbausystem zur Montage in Normschubkästen ab 45 cm Korpusbreite.
Vorteile/Ausführungen
  • platzsparend und funktionell
  • klappbar und trotzdem stabil
  • nur 75 mm Höhe (geklappt)
Anwendungen/Hinweise
  • Schneidgutführung rechts
  • Schnittstärkeeinstellung bis ca. 14 mm
  • Wellenschliffmesser Ø 170 mm mit polierter Schneide
  • Sicherheits-Moment- und Dauerschalter (Wippschalter)
  • Einklappsperre bei eingestellter Schnittstärke
  • Schneidgut-Auffangschale aus rostfreiem, poliertem Edelstahl
  • Haltewinkel für Fingerschutz und Restehalter
  • Aufstellbeschlag verriegelt selbsttätig
  • Abstützung an der Arbeitsplatte durch einstellbare Pufferschraube
  • angegebene Maße in eingeklapptem Zustand
Technische Daten
Voraussetzungen für den Einbau in Normschubkästen: 
  • Korpusbreite
ab 450 mm
  • lichte Breite
>344 mm
  • Abstand Schubkastenboden bis Arbeitsplattenoberkante
min. 116 mm, max. 161 mm

VDE-Zeichen (Deutschland)Geprüfte SicherheitSchutzklasse 2CE


Für Sie interessant


mehr Küchenausstattung

Versenken durch Entriegeln der Handgriffe, automatisches Einrasten in Arbeitsposition.


mehr von Form Orange | mehr Küchenausstattung

In zeitlosem Design, mit gehärteter Glasplatte.


mehr von AEG | mehr Küchenausstattung

Grillplatte zum platzieren über zwei Kochzonen.