Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Paste High Temperature Stainless Steel Varybond

mehr in Pasten | mehr von

Paste High Temperature Stainless Steel Varybond

Mehr in Pasten | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Die hochtemperatur- und chemikalienbeständige Montagepaste enthält Partikel aus rostfreiem Stahl und wird in Bereichen eingesetzt wo kein Nickel vorhanden sein darf. Die Paste verhindert durch das Auffüllen von Hohlräumen und oberflächlichen Unregelmäßigkeiten das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen und Verunreinigungen.
Einsatzbereich
  • Rohrfittings und Flansche in Dampf- und Heißwasserleitungen, Auspuffanlagen und Pumpen
  • Schraubverbindungen auch unter hohem Druck
  • glatte und geriffelte Oberflächen
  • Bolzen, Dichtungen
  • Automobilindustrie
  • Öfen, Heizkessel
  • Generatoren, Motoren, Turbinen
  • Stahl, Edelstahl und Hartmetalle
Vorteile/Ausführungen
  • besonders gut für den Einsatz im Hochtemperaturbereich geeignet
  • hohe Chemikalienbeständigkeit
  • hervorragende Dichtwirkung
Technische Daten
  • Temperatureinsatzbereich
–50 °C bis 1.400 °C 
  • Dichte bei 20 °C
1,24 g/cm³
  • Konsistenz
NLGI-Klasse 1
Material
  • Graphit,- Aluminium und weiteren Metallpulver
  • enthält kein Nickel, Blei und Kupfer
  • Farbe: graue Paste

Für Sie interessant


mehr von OKS | mehr Pasten

Montagepaste mit sehr hohem MoS2-Gehalt für Press- und Umformvorgänge sowie Einlaufschmierung von hochbelasteten Gleitflächen.


mehr von OKS | mehr Pasten

Montagepaste mit sehr hohem MoS2-Gehalt für Press- und Umformvorgänge sowie Einlaufschmierung von hochbelasteten Gleitflächen.


mehr von OKS | mehr Pasten

Hochtemperatur-Schraubenpaste auf Kupferbasis, zur Vermeidung von Korrosion, Festfressen und Festsitzen.


mehr von OKS | mehr Pasten

Hochtemperatur-Schraubenpaste auf Kupferbasis, zur Vermeidung von Korrosion, Festfressen und Festsitzen.


mehr von OKS | mehr Pasten

Die Kupferpaste vermeidet das Festrosten und Festfressen von Schrauben und Gleitflächen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausges...


mehr von OKS | mehr Pasten

Die Kupferpaste mit noch besserer Wasserbeständigkeit vermeidet das Festrosten und Festfressen von Schrauben und Gleitflächen, die hohen Tempera...