Menu
Experte berät Kunde zu einem Hydraulikschlauch

Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen von Gates

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Kategorien in Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen von Gates
Zur Startseite Gates® Hydraulikarmaturen 77 Gates® Hydraulikschläuche 16 mehrweniger
Produkte filtern in Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen von Gates
Hersteller: Gates Alle zurücksetzen
1-20 von 93 Produkten
in Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen von Gates
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Hydraulikschlauch 1SN, G1 | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch 1SN, G1

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

G1-Schlauch, empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen, 1-lagig, nach SAE 100RAT, übertrifft ISO 1436 1SN R1ATS/EN 853 1SN.

Hydraulikschlauch 1SC, Pro1T | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch 1SC, Pro1T

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

Pro1T-Schlauch, empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen. Lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 1-lagig, nach EN 857 1SC.

Hydraulikschlauch R17, M3K | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch R17, M3K

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

M3K-Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 1- bzw. 2-lagig, nach SAE 100R17, übertrifft ISO 11237 R17, erfüllt oder übertrifft die EN 857 1SC/2SC.

Hydraulikschlauch PRO-MegaTuff™, IA4K | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch PRO-MegaTuff™, IA4K

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

IA4K-Schlauch mit besonders abriebfester MegaTuff™-Decke empfohlen für leichte Hochdruck-Hydraulikanwendungen mit geringen Biegebedürfnissen, 1-lagig, nach SAE 100R19/ISO 18752 A.

Hydraulikschlauch 2SN, Gates® | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch 2SN, Gates®

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

G2-Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach SAE 100R2AT, übertrifft ISO 1436 2SN R2ATS/EN 853 2SN.

Hydraulikschlauch 2SC, M2T® | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch 2SC, M2T®

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

MegaFlex®-Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 2-lagig, nach DIN SAE 100R16, übertrifft ISO 11237 R16/EN 857 2SC.

Hydraulikschlauch 2SC, M2T®-MegaTuff™ | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch 2SC, M2T®-MegaTuff™

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

M2T®-Schlauch mit besonders abriebfester MegaTuff™-Decke für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 2-lagig, nach DIN SAE 100R16, übertrifft ISO 11237 R16/EN 857 2SC.

Abverkauf
Hydraulikschlauch 2SC, Pro2T | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch 2SC, Pro2T

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

Pro2T-Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 2-lagig, nach ISO 11237 2SC/EN 857 2SC.

Hydraulikschlauch 2SC, ProV™ | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch 2SC, ProV™

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

ProV-Schlauch, empfohlen für leichte Mitteldruck-Hydraulikanwendungen mit geringen Biegeanforderungen. Lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 2-lagig, erfüllt EN 857 2SC, SAE 100 R16 und ISO 11237 2SC R16.

Hydraulikschlauch R19, M4K | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch R19, M4K

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

M4K-Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach SAE 100R19, übertrifft ISO 11237 R19, erfüllt oder übertrifft die EN 857 2SC.

Hydraulikschlauch R19, M4K-MegaTuff™ | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch R19, M4K-MegaTuff™

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

M4K-Schlauch mit besonders abriebfester MegaTuff™-Decke empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach SAE 100R19, übertrifft ISO 11237 R19, erfüllt oder übertrifft die EN 857 2SC.

Hydraulikschlauch EFG3K | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch EFG3K

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

Multispiral-Schlauch, empfohlen für Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen, 4-lagig, nach SAE 100R12, übertrifft ISO 3862 R12/EN 856 R12 und EN 856 4SP.

Hydraulikschlauch EFG5K | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch EFG5K

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

Multispiral-Schlauch, empfohlen für Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen, 4- bzw. 6-lagig, nach SAE 100R13, übertrifft ISO 3862 R13/EN 856 R13.

Hydraulikschlauch EFG6K | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch EFG6K

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

Multispiral-Schlauch, empfohlen für Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen, 4- bzw. 6-lagig, nach SAE 100R15, übertrifft ISO 3862 R15/EN 856 4SP (Dash-Größe -8 bis -32) und EN 856 4SH (Dash-Größe -12 bis -32).

Hydraulikschlauch EFG6K-MegaTuff™ | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch EFG6K-MegaTuff™

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

Multispiral-Schlauch mit besonders abriebfester MegaTuff™-Decke. Empfohlen für Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen, 4- bzw. 6-lagig, nach SAE 100R15, übertrifft ISO 3862 R15/EN 856 4SP (Dash-Größe -8 bis -32) und EN 856 4SH (Dash-Größe -12 b...

Hydraulikschlauch GMV MegaVac® | Gates® Hydraulikschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch GMV MegaVac®

Gates | Gates® Hydraulikschläuche

Saug- und Niederdruck-Rücklaufschlauch MegaFlex®, empfohlen zur Förderung von hydraulischen Flüssigkeiten auf Mineralöl- und Wasserbasis, 1-lagig, nach SAE 100R4.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDLORX | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDLORX

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDLORX45 | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDLORX45

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

45°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDLORX90 | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° FDLORX90

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

90°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.

Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° MDL | Gates® Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydraulikarmatur MegaCrimp® DIN 24° MDL

Gates | Gates® Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Außengewinde, zylindrisch. Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.

1-20 von 93 Produkten
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken