Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

ELIKA Leiselaufpumpe ELI2

mehr in Hydraulikpumpen | mehr von

ELIKA Leiselaufpumpe ELI2

Mehr in Hydraulikpumpen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails

Der Geräuschpegel von ELIKA Zahnradpumpen liegt durchschnittlich um 15 dBA tiefer im Vergleich zu herkömmlichen Außenzahnradpumpen.

Einsatzbereich
  • Heukrane
  • Papierpressen
  • Müllpressen
  • hochwertiger Aggregatebau
Vorteile/Ausführungen
  • Vermeidung von Lärmbelastung
  • angenehmer Klang durch niedrige Frequenz
  • hoher volumetrischer Wirkungsgrad
  • arbeitet auch bei niedriger Drehzahl mit hohem Druck
  • geringe Pulsation verringert Schwingungen
Anwendungen/Hinweise
  • Drehrichtung
rechtsdrehend
Technische Daten
  • Antriebswelle 
Ø 17,4 mm, Konus 1:8, Keil 4 mm 
  • Zentrieransatz 
Ø 36,5 mm 
  • Flanschbefestigung 
96 x 71,5 mm, Bohrung Ø 9 mm 
  • Anschlüsse P/T
Teilkreis-Ø 35/40 mm
Material
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Deckel aus Grauguss

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von OMT Zubehör

Die 4-Loch-Pumpen-Winkelflansche, mit Innengewinde BSP, können in verschiedenen Positionen an Zahnradpumpen und -motoren angebaut werden.


Zubehör

mehr von VOSS Zubehör

Winkel-Flanschverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Verbinden von Rohrenden mit 24°-Anschluss an um 90° abgewinkelten quadratischen Fl...