Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Hydraulikschlauch R15

mehr in Hydraulikschläuche | mehr von

Hydraulikschlauch R15

Mehr in Hydraulikschläuche | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 4- bzw. 6-lagig, nach EN 856 bzw. SAE 100R15.
Einsatzbereich
  • für Hydrauliköl auf Mineralöl- und Glykolbasis, pflanzliche und mineralische Schmierstoffe, rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeignet
Anwendungen/Hinweise
  • PN = zulässiger dynamischer Betriebsdruck
  • PB = Mindestberstdruck
Technische Daten
  • Temperaturbereich 
–40 °C bis +120 °C, kurzzeitig bis +125 °C 
Material
  • Seele 
ölbeständiger, synthetischer Kautschuk 
  • Einlagen 
vier bzw. sechs Stahldrahtspiralen 
  • Decke 
abrieb- und wetterbeständiger, synthetischer Kautschuk,
 hohe Ozonbeständigkeit
Spezifikationen
  • Freigaben 
ABS, DNV, GL, GOST-R, LOBA, LR, BV 
Norm
  • DIN SAE 100R15
  • EN 856

Für Sie interessant


Das könnte Sie auch interessieren

mehr von Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, die außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwe...


mehr von Semperit | mehr Hydraulikschläuche

Empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 4-lagig, nach EN 45545-2 (HL2–R23)


mehr von SEL Hoses | mehr Hydraulikschläuche

Empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 4-lagig, nach EN 856.


mehr von SEL Hoses | mehr Hydraulikschläuche

Empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 4-lagig, übertrifft die EN 856 4SP.


mehr von SEL Hoses | mehr Hydraulikschläuche

Empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 4-lagig, nach EN 856.


mehr von SEL Hoses | mehr Hydraulikschläuche

Empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 4- bzw. 6-lagig, nach EN 856 bzw. SAE 100R15.