Menu

Bandfeile BFE 9-20

von Metabo   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Kompakte, leistungsstarke Powerfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen.
Vorteile/Ausführungen
  • Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
  • Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
  • um 270° werkzeugloser, schwenkbarer Schleifvorsatz zum perfekten Anpassen an jede Arbeitsposition
  • Profilierte Antriebsrolle reduziert das Durchrutschen des Schleifbandes
  • werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung
  • elektronischer Sanftanlauf für rückfreies Anlaufen
  • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Technische Daten
  • Abgabeleistung
510 W
  • Bandgeschwindigkeit Leerlauf
9–20 m/sek
  • Nutzlänge Schleifbandarm
90 mm
  • Kabel mit Stecker
4 m
  • Schalldruckpegel
89 dB(A)

Lieferumfang
  • Zusatzhandgriff
  • Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm)
  • Karton

Downloads

Für Sie interessant

Bandfeile BF 10-280 E | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Bandfeile BF 10-280 E

Fein | Schleifer, Poliermaschinen

Kompakte, leistungsstarke Powerfeile für Ecken und Kanten in der Edelstahlbearbeitung.

Elektronikfeile 9031 | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Elektronikfeile 9031

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Leichte Bandfeile mit kraftvollem 550-Watt-Motor für problemloses Schleifen an schwer zugänglichen Konturen, Rundungen und Schweißnähten.

Elektronikfeile 9032 | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Elektronikfeile 9032

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Leichte, elektronische und benutzerfreundliche Bandfeile mit einem 500-W-Motor. Ideal für schwer zugängliche Konturen, Rundungen, Schweißnähte.