Menu

LCA-Komponenten von Item

Produkte filtern in LCA-Komponenten von Item
Hersteller: Item Alle zurücksetzen
1-20 von 33 Produkten
in LCA-Komponenten von Item
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Stahlseil D3 ummantelt | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Stahlseil D3 ummantelt

Item | Materialfluss

Stahlseil eignet sich um Betätigung und Auslösung einer Karakuri- bzw. Low-Cost-Anwendung mechanisch zu verbinden. Mit Hilfe separat bestellbarer Kausche und Seilendverbinder wird eine schnelle Verbindung zwischen Seil und Zubehör erstellt.

Kunstfaserseil D3 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Kunstfaserseil D3

Item | Materialfluss

Polyesterseil lässt sich einfach umlenken und wird häufig bei Gegengewichten in einer Karakuri- bwz. Low-Cost-Anwendung eingesetzt.

Stahlseil für Bowdenzug D1,5 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Stahlseil für Bowdenzug D1,5

Item | Materialfluss

Belastbares Stahlseil um Handauslösungen einer Karakuri- bwz. Low-Cost-Anwendung mit Hilfe separat bestellbarer Bowdenzughülle umzusetzen.

Bowdenzughülle | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bowdenzughülle

Item | Materialfluss

Kunststoffhülle eignet sich zur Ummantelung von Stahlseil mit Stärke kleiner 2,2 mm und wird vorwiegend bei Karakuri oder Low-Cost-Anwendungen eingesetzt.

Bowdenzug Aufnahme 8 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bowdenzug Aufnahme 8

Item | Materialfluss

Aufnahme enthält alle Anschlüsse zur Befestigung des Seils bzw. Komponenten und erleichtert den Anschluss von Schlössern, Hebeln und Klappen, die nur über einen Handgriff ausgelöst werden.

Seilumlenkung mit Winkelblech D42/D6-12 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Seilumlenkung mit Winkelblech D42/D6-12

Item | Materialfluss

Hochwertige Seilrolle zur einfachen und sicheren Seilführung. Seilrolle kann mit oder ohne separat bestellbarer Distanzbuchsen am Profil verschraubt werden.

Drahtseilklemme | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Drahtseilklemme

Item | Materialfluss

Seilklemme eignet sich zur lösbaren Feinjustierung von Stahlseilen.

Pressklemme | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Pressklemme

Item | Materialfluss

Presshülse um Seilenden durch zusammendrücken dauerhaft zu fixieren, wird sehr gerne bei Bowdenzugseilen eingesetzt.

Seilendenverbinder | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Seilendenverbinder

Item | Materialfluss

Schraubverbinder um Seil und Zubehör miteinander zu verbinden, wird gerne in Karakuri- bwz. Low-Cost-Anwendung eingesetzt.

Ringschraubensatz | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Ringschraubensatz

Item | Materialfluss

Schraube mit geschlossener Öse um Stahl- oder Kunstfaserseil an Konstruktionen mit Schlitten oder Gegengewichten in Karakuri bzw. LCA-Anwendungen sicher zu befestigen.

Kausche | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Kausche

Item | Materialfluss

Seilkausche um knick- und verschleißgeschützte Schlingen zu erstellen und somit Bewegung zu übertragen. Kausche wird gerne in Verbindung von Bowdenzugseil in Karakuri-Anwendungen eingesetzt.

Zugfeder | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Zugfeder

Item | Materialfluss

Feder bringt Kraft für die automatische Rückstellung von Hebeln und Sperren auf und wird gerne in der Karakuri und Low Cost Anwendung eingesetzt.

Gewicht | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gewicht

Item | Materialfluss

Gewicht zur Rückstellung von Karakuri bzw. Low-Cost-Anwendungen wie Klappen, Liften und Schlitten. Gewicht kann auf jedes Profilrohr D30, Rohr D30 aufgesetzt werden.

Distanzbuchse D17 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Distanzbuchse D17

Item | Materialfluss

Abstandsbuchse zum Höhenausgleich von verschiedenen Bauteilen zueinander z. B. Profil und Karakuri bzw. Low-Cost-Anwendungskomponenten. Exakte Flucht von Seilen wird gewährleistet, bei größeren Abständen können mehrere Buchsen übereinander verwendet werden.

Rollensatz 8 D60-/D6-25 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollensatz 8 D60-/D6-25 ESD

Item | Materialfluss

Ballige Rolle eignet sich zum sicheren Betätigen von Klappen und Riegeln in Low-Cost-Anwendungen. Durch das Gegeneinanderdrücken von 2 Rollen wird großer Hub bei Shootern erreicht.

Rolle D60-/D6-25 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D60-/D6-25 ESD

Item | Materialfluss

Kugelgelagerte Rolle eignet sich zum sicheren Betätigen von Klappen und Riegeln in Low-Cost-Anwendungen. Durch das Gegeneinanderdrücken von 2 Rollen wird großer Hub bei Shootern erreicht.

Bremsrollensatz D93-130 M 8 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bremsrollensatz D93-130 M 8

Item | Materialfluss

Rollensatz mit Stahlachse bremst schwere Lasten bis 25 kg und sorgt damit für gleichmäßige Geschwindigkeiten beim Transport von Behältern und Waren über Lifte und Klappen. Bremsrolle schützt Gestell und Transportgut vor Aufprallschäden durch zu hohe Geschwindigkeit.

Bremsrollensatz D52-95 M 6 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bremsrollensatz D52-95 M 6

Item | Materialfluss

Rolle bremst mittelschwere Lasten bis 15 kg und sorgt für gleichmäßige Geschwindigkeit beim Transport von Behältern und Waren über Lifte und Klappen. Bremsrolle schützt Gestell und Transportgut vor Aufprallschäden durch zu hohe Geschwindigkeit und besitzt auf der Außenseite 3 Nut...

Gleitlager D40/D30-50 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gleitlager D40/D30-50 ESD

Item | Materialfluss

Gleitlager D40/D30 sind die Basis für Low-cost Automation (LCA). Sie ermöglichen eine Drehbewegung, indem das Profilrohr D40/D30 das Trägerprofil D30 umschließt und um dessen Längsachse reibungsarm frei rotieren kann. Die Gleitlager-Hülsen D40/D30 ESD bestehen aus wartungsfreiem

Gleitlager-Hülse D40/D30-50 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gleitlager-Hülse D40/D30-50 ESD

Item | Materialfluss

Die Zungen der Gleitlager-Hülsen greifen ineinander und verrasten ineinander, so dass sie nicht aus dem Profil rutschen können.

1-20 von 33 Produkten