Menu

Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel von Fronius

Kategorien in Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel von Fronius
Schweißzubehör 26 Massezangen 3 Buchsenteil 1 mehrweniger
Produkte filtern in Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel von Fronius
Hersteller: Fronius Alle zurücksetzen
1-4 von 4 Produkten
in Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel von Fronius
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Masseklemme mit Knebelschraube | Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel
angesehen
Gekauft
Masseklemme mit Knebelschraube

Fronius | Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel

Stabile Ausführung, Befestigung mittels Knebelschraube.

Masseklemme FE 1000A | Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel
angesehen
Gekauft
Masseklemme FE 1000A

Fronius | Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel

Stabile Ausführung, Befestigung mittels Knebelschraube. Mit MS-Backe.

Buchsenabzweig 70/95 | Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel
angesehen
Gekauft
Buchsenabzweig 70/95

Fronius | Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplung, Schweißkabel

Zum Anschließen von zwei Kabeln an einer Buchse Ø 13 mm.

1-4 von 4 Produkten

Zubehör für Qualität, Wartung und Sicherheit in der Schweißtechnik

Entscheidend sind die Auswahl hochwertiger Komponenten, eine regelmäßige Wartung und die Einhaltung bewährter Verfahren bei der Handhabung dieser Werkzeuge, um nicht nur die Qualität Ihrer Schweißnähte, sondern auch Ihre persönliche Sicherheit während des Schweißens zu gewährleisten. Mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit für Elektrodenhalter, Massezangen, Kabelkupplungen und Schweißkabel können Sie sicherstellen, dass Ihre Schweißprojekte reibungslos verlaufen und die gewünschten Ergebnisse liefern.

Auf einen Blick
    Person schweißt mit persönlicher Schutzausrüstung.
    Haberkorn bietet eine Auswahl an Elektrodenhaltern, Massezangen, Kabelkupplungen und Schweißkabeln an.

    Sicherer Halt beim Schweißen

    Person schweißt mit Elektrodenhalter

    Elektrodenhalter sind entscheidende Werkzeuge beim Schweißen. Sie dienen dazu, die Elektrode während des Schweißprozesses sicher zu halten und den Strom zu übertragen. Bei der Verwendung von Elektrodenhaltern muss auf die richtige Größe und auf die Isolierung geachtet werden, um Stromschläge zu vermeiden. Die Elektrode sollte fest und korrekt im Halter sitzen, um ein stabiles Schweißergebnis zu gewährleisten. Regelmäßige Wartung, einschließlich Reinigung und Überprüfung auf Beschädigungen, ist unerlässlich, um die Effizienz und die Sicherheit beim Schweißen zu gewährleisten.


    Einsatz von Massezangen

    Massezangen sind von großer Bedeutung beim Schweißen, da sie die Masseverbindungen für den Schweißprozess herstellen. Die Wahl der richtigen Massezange ist abhängig vom zu schweißenden Material. Eine gute Masseverbindung stellt sicher, dass der Strom den gewünschten Pfad durch das Werkstück nimmt. Die Massezange sollte für eine zuverlässig Verbindung immer an einer sauberen, metallischen Oberfläche befestigt werden. Wie Elektrodenhalter erfordert auch die Massezange regelmäßige Wartung, einschließlich der Reinigung der Klemmflächen und der Überprüfung auf Beschädigungen.


    Optimale Verbindung zwischen Schweißgerät und -kabel

    Person schweißt und dabei fliegen Funken

    Kabelkupplungen werden auf das Schweißkabel montiert, daher sollten sie passend zur Größe der Schweißkabel ausgewählt werden, zudem sollte die Verbindung sicher und stabil sein, um Stromausfälle zu vermeiden. Eine sorgfältige Handhabung der Kabelkupplungen und die Überprüfung der Kabelverbindungen auf Beschädigungen sind für einen reibungslosen Schweißprozess unbedingt notwendig.


    Ohne Schweißkabel geht nichts

    Schweißkabel sind die Lebensadern Ihres Schweißgeräts. Ein Schweißkabel ist ein stark dimensioniertes Kupferkabel, das den elektrischen Stromfluss vom Schweißgerät zur Schweißvorrichtung ermöglicht. Die Wahl der richtigen Kabel in Bezug auf Länge und Querschnitt ist entscheidend für die Effizienz Ihres Schweißprozesses. Die Kabel sollten sorgfältig verlegt werden, um Beschädigungen der Isolierung zu vermeiden – scharfe Knicke oder Biegungen sind vermeiden. Regelmäßige Inspektionen auf Beschädigungen oder Verschleiß sind erforderlich, um die Sicherheit zu gewährleisten; beschädigte Kabel sollten umgehend ersetzt werden.