Alfra | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
Robuste Kernbohrmaschine mit MK-2-Aufnahme für Kernbohrer von 12–50 mm.
Alfra | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
Robuste Kernbohrmaschine mit MK-3-Aufnahme für Kernbohrer von Ø 12–80 mm und Ø 20–50 mm (extralang 110 mm).
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Akkugeräte sind in Bezug auf die Leistung mittlerweile mit Elektrowerkzeugen geleichzusetzen. Sie sind aber flexibler und können auch an Arbeitsplätzen ohne Steckdose eingesetzt werden.
Der Unterschied ist die Methode, wie die Schläge erzeugt werden. Bei Schlagbohrmaschinen werden die Schläge mechanisch, bei Bohrhämmern werden sie hydraulisch erzeugt. Dadurch kann mit einem Bohrhammer mehr Energie erzeugt werden – Bohrhämmer sind also stärker als Schlagbohrmaschinen. Bohrhämmer sind dadurch für größere Bohrdurchmesser besser geeignet als Schlagbohrmaschinen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!