Menu

Automatenbohrer HSS-Co TiN, Typ NX

von R. Stock   |   mehr Bohrer HSS, Bohrer VHM

Drucken
Besonders geeignet für die Bearbeitung von Kalt- und Warmarbeitsstahl, Wälzlagerstahl, NE-Metallen und Kunststoffen.
Einsatzbereich
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • Zylinderschaft
  • profilgeschliffen
  • Spezialausspitzung für einen besonders ruhigen Lauf
  • speziell für die Bearbeitung von legierten und unlegierten Stählen bis 800 N/mm²

Technische Daten
  • Spitzenwinkel
118°

Material
  • HSS-Co, TiN-beschichtet (Schnellarbeitsstahl mit Kobaltlegierung, Titan-Nitrid-Beschichtung)

DIN 1897HSS-CoTyp NXTiNSpitzenwinkel


Downloads

Für Sie interessant

Schneidöl-Spray VASCOMILL 42 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl-Spray VASCOMILL 42

Blaser Dazu passt

Hochleistungsschneidöl aus der Spraydose für unterschiedlichste Anwendungen wie Fräsen, Drehen, Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, Sägen und Stanzen.

Schnellspannbohrfutter, schwere Industrie-Ausführung | Bohrfutter, Gewindeschneidapparate
angesehen
Gekauft
Schnellspannbohrfutter, schwere Industrie-Ausführung

Forum Professional Solutions Dazu passt

Schlüsselloses Dreibacken-Bohrfutter, selbstspannend für Rechtslauf. Zum Einsatz auf stationären Bohrmaschinen.

Automatenbohrer HSS, Typ N | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Automatenbohrer HSS, Typ N

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Robuster Bohrer für Montagearbeiten. Geeignet auch für Elektro-Handbohrmaschinen.

Automatenbohrer HSS-Co, Typ VA | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Automatenbohrer HSS-Co, Typ VA

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Speziell geeignet für die Bearbeitung von rost- und säurebeständigem Stahl, Federstahl, usw.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken