Menu

Rutscher RTS 400 REQ-Plus

von Festool   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Kompakter Einhand-Rutscher für ermüdungsfreies Schleifen über Kopf. Als Rutscher, Deltaschleifer oder Exzenterschleifer ausgestattet mit einem Höchstmaß an Flexibilität für individuelle Aufgabenstellungen.
Einsatzbereich
  • ideal bei senkrechten Flächen oder Arbeiten über Kopf
  • Einhandschleifen für kleine und schmale Flächen
  • Abschleifen von Farben und Lacken an Fensterrahmen
  • Schleifen von Naturholzflächen und Furnieren vor dem Lackieren - insbesondere Möbel
  • randnahes Schleifen verschiedener Materialien

Vorteile/Ausführungen
  • integrierter, entleerbarer und wiederverwendbarer Longlife-Staubfangbeutel aus extra langlebigem Polyester-Vlies für staubfreies Arbeiten und dauerhaften Einsatz
  • aufsteckbarem Protector für schonendes Schleifen entlang von Fensterflächen, Rahmen und Füllungen
  • ermüdungsarmes arbeiten dank kompakter Bauform und perfekt ausbalancierter Gewichtsverteilung
  • bis 25 % mehr Abtrag, die MMC Regelelektronik überträgt die Leistung von 250 Watt direkt auf die Arbeitsfläche
  • sicheres Absaugen mit neuem Cleantec-Verbindungssystem – der integrierte Bajonettverschluss verbindet die Anschlussmuffe des Saugschlauches sicher und schnell mit dem Absaugstutzen des Elektrowerkzeuges

Technische Daten
  • Drehzahl
6.000–12.000 min-1
  • Arbeitshübe
12.000–24.000 min-1
  • Schleifhub
2,0 mm
  • Auswechselbarer Schleifschuh
80 x 130 mm
  • Anschluss Staubabsaugung-∅
27 mm
  • Gewicht
1,2 kg

Lieferumfang
  • StickFix Schleifschuh 80 x 130 mm
  • Protector
  • Longlife-Staubfangbeutel
  • im Systainer SYS3 M 187

Downloads

Für Sie interessant

Schwingschleifer BO4555 | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Schwingschleifer BO4555

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Mit Klett-Verschluss und Papierhalter.

Schwingschleifer GSS 230 AVE | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Schwingschleifer GSS 230 AVE

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Klettverschluss, Staubabsaugung, Elektronik, Vibrations-Control.

Schwingschleifer GSS 280 AVE Professional | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Schwingschleifer GSS 280 AVE Professional

Bosch | Schleifer, Poliermaschinen

Elektronik, Staubabsaugung, Klettverschluss, Vibrations-Control.

Faust-Schwingschleifer BO4557 | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Faust-Schwingschleifer BO4557

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Ummantelte Aluminiumfüße verringern den Geräuschpegel und erhöhen die Lebensdauer.

Schwingschleifer BO4900V | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Schwingschleifer BO4900V

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Klett-Verschluss und Papierhalter.

Dreieckschleifer DSE 300 | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Dreieckschleifer DSE 300

Metabo | Schleifer, Poliermaschinen

Elektronischer Dreieckschleifer für effektives Schleifen von Ecken und Kanten.

Sander SRE 4351 TurboTec | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Sander SRE 4351 TurboTec

Metabo | Schleifer, Poliermaschinen

Exzellentes Schiffbild ohne Schleifkringel und Riegen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung.

Sander SRE 3185 Vario-Elektronik | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Sander SRE 3185 Vario-Elektronik

Metabo | Schleifer, Poliermaschinen

Der Sander SRE 3185 von Metabo ist ein handlicher, leichter, ergonomischer Schleifer der am Griffbereich zusätzlich mit einer rutschfesten Softgrip-Oberfläche ausgestattet ist und so für einen noch besseren Halt sorgt.