Menu

Kapp-Zugsäge Kapex KS 60 E – Set

von Festool   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Die Kapp-Zugsäge Kapex KS 60 ist kompakt und leicht. Außerdem besitzt sie praktisch ergonomische Tragegriffe und ebenso eine Kabelaufwicklung.
Einsatzbereich
  • ideal für den mobilen Einsatz bei der Montage
  • Ablängen von Brettern und Paneelen bis 305 x 60 mm
  • Kappen von Leisten, Profilen und Kanthölzern bis 60 mm Dicke
  • winkelgenaues Einpassen von Sockel- und Deckleisten ohne zu rechnen – in Kombination mit der Winkelschmiege

Vorteile/Ausführungen
  • kompakt, leicht, mit ergonomischen Tragegriffen und Kabelaufwicklung
  • LED-Schlaglicht zur exakten Schnittlinienanzeige
  • Winkelschmiege zur Übernahme von Innen- und Außenwinkeln
  • Kapptiefenbegrenzung für das schnelle Erstellen von Nuten
  • für saubere Luft und gesunde Arbeitsumgebung - die Absaugeinrichtung saugt in Kombination mit einem Festool Absaugmobil den Staub dort ab, wo er entsteht
  • Sägeblätter ideal abgestimmt auf die KAPEX KS 60 und die Werkstoffe

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
1.200 W
  • Drehzahl
1.300–3.500 min-1 
  • Sägeblatt-Ø
216 mm
  • Schnittbereich:
 

     45°/45° rechts

215 x 20 mm

     45°/45° links

215 x 40 mm

     45°/90°

215 x 60 mm

     90°/90°

305 x 60 mm
  • Neigungswinkel
47/46°
  • Gehrungswinkel
60/60°
  • Anschluss Staubabsaugung Ø
27/36 mm
  • Gewicht
17,8 kg

Lieferumfang
  • HW-Universal-Sägeblatt W36
  • Schraubzwinge FSZ 120
  • LED-Schlaglicht
  • Winkelschmiege
  • Erhöhung
  • Bedienungswerkzeug
  • Karton

Downloads

Für Sie interessant

Kapp- und Gehrungssäge MLS100N | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kapp- und Gehrungssäge MLS100N

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Handliche und leicht zu bedienende Tischsäge mit leistungsstarkem 1.500-W-Motor und stufenloser Neigungsverstellung nach links von 0°–45°.

Kappsäge KGSV 72 XACT SYM | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kappsäge KGSV 72 XACT SYM

Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Einzigartige, patentierte Kombination aus Paneelsägen mit Zugfunktion und präziser Leistensäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagsystem und Multi Cut Sägeblatt für hohe Schnittgüte und lange Standzeiten z.B. in Laminat und Alu-Profilen.

Kapp- und Gehrungssäge LS1018L | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kapp- und Gehrungssäge LS1018L

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Kugelgelagerter Führungsmechanismus.

Kappsäge LS1219L | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kappsäge LS1219L

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Säge zur einfachen Arretierung bei Gehrungs- und Neigungsschnitten.

Metallkappsäge MKAS 355 | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Metallkappsäge MKAS 355

Fein | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leistungsstarke Kappsäge für sicheres, schnelles und präzises Sägen in Metall.

Kapp- und Gehrungssäge KGS 315 Plus | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kapp- und Gehrungssäge KGS 315 Plus

Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe.

Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Anlaufstrombegrenzung, Brake-System, Laserklasse 2, Spindelarretierung, Staubabsaugung.

Kappsäge KGS 305 M mit Zugfunktion | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kappsäge KGS 305 M mit Zugfunktion

Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leichte, präzise und anwenderfreundliche Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse mit leistungsstarkem Universalmotor und großem Sägeblatt für enorme Schnittleistung.

Kapp- und Gehrungssäge KGS 216 M | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kapp- und Gehrungssäge KGS 216 M

Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Säge mit Zugfunktion für verbreiterte Werkstücke.

Kappsäge KGSV 216 M | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Kappsäge KGSV 216 M

Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Säge mit Multi-Cut Sägeblatt für hohe Schnittgüte und lange Standzeiten z.B. in Laminat und Alu-Profilen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken