Menu

Bandsäge DW876

von DeWalt   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Bandsäge mit robustem und verwindungssteifen Stahlrohrrahmen garantiert höchste Genauigkeit auch bei maximaler Schnitttiefe.
Vorteile/Ausführungen
  • hochwertiges Sägeband mit langer Lebensdauer
  • großer Alu-Sägetisch garantiert problemlose und sichere Werkstückauflage
  • Sägebandspannung mit präziser Einstellskala für verschiedene Bänder und Anwendungen
  • sehr große Durchlassbreite und -höhe ermöglicht auch die Bearbeitung größerer Werkstücke
  • Sicherheitsschalter verhindert ein Einschalten der Säge bei geöffnetem Maschinengehäuse
  • Anschluss für wirkungsvolle Staubabsaugung
  • zwei Bandgeschwindigkeiten für materialgerechtes Arbeiten einstellbar
  • Dauerbelastbarer und wartungsfreier Induktionsmotor

Technische Daten
  •  Leistungsaufnahme
1.000 W
  •  Abgabeleistung
750 W
  •  Schnitthöhe
200 mm
  •  Schnittbreite
310 mm
  •  Schnittgeschwindigkeit
380–880 min-1
  •  Schalldruck
82 dB
  •  Schallleistung
95 dB
  •  Gewicht
54 kg

Lieferumfang
  • Hochleistungs-Sägeband
  • Nullspannungsschalter
  • Untergestell
  • Parallel- und Gehrungsanschlag

Downloads

Für Sie interessant

Bandsäge BAS 318 Precision DNB | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Bandsäge BAS 318 Precision DNB

Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Die Bandsäge BAS 318 Precision DNB von Metabo bietet hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte.