Menu

Prüfpumpe RP 50-S INOX

von Rothenberger   |   mehr Handwerkzeuge Sanitär

Drucken
Präzisions-Prüfpumpe für die Druck- und Dichtigkeitsprüfung mit Öl oder Wasser.
Vorteile/Ausführungen
  • mit Prüfschlauch mit Stahlgewebeeinlage für eine präzise Messung
  • Schleppzeiger zur Anzeige des eingestellten Drucks
  • Doppelventilsystem und Ventilspindeln mit rostfreiem Kugelkopf für die Druckkonstanz
  • Druckprüfung von Leitungssystemen im Wohnungsbau und Gewerbe sowie von industriell genutzten Behältern bis 60 bar
  • Manometer mit 3 internationalen Maßeinheiten (bar, psi, MPa)
  • inklusive Doppelventilsystem

Technische Daten
  • Saugvolumen
45 ml/Hub
  • Druck- und Prüfbereich
0–60 bar mit 1-bar-Teilung
0–860 psi mit 20-psi-Teilung
0–6 MPa mit 0,1-MPa-Teilung
  • Anschluss
1/2"
  • Behältervolumen
12 Liter

Downloads
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken