Menu

Haften-Coilnagler PC 66

von Tjep   |   mehr Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Drucken
Handlicher Druckluftnagler mit Einzel- und Kontaktauslösung für die Befestigung von Haften, Eindeckungen und Zinkbekleidungen. Für 15° Coil-Haftennägel.
Einsatzbereich
  • Zinkverkleidungen
  • Metallplatten

Vorteile/Ausführungen
  • einstellbare Ausblasöffnung
  • einstellbare Schlagtiefe
  • Gürtelhaken
  • No-Mark-Gummianschlag
  • Plastikschutzkappe
  • ergonomischer Griff
  • geräuscharm

Technische Daten
  • Arbeitsdruck
5,0–8,0 bar
  • Magazinkapazität
400 Nägel
  • Luft/Eintreibvorgang
2,3 Liter
  • Nagel-Ø
2,5–2,9 mm
  • Abmessung L x B x H
268 x 128 x 306 mm
  • Gewicht
2,05 kg

Lieferumfang
  • Koffer

Downloads

Für Sie interessant

Coil-Haftennägel, CK16, Ringnut, Stahl | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Gekauft
Coil-Haftennägel, CK16, Ringnut, Stahl

Haubold Zubehör

Kunststoffgebundene Haftennagelrollen aus Stahl, in einem Winkel von 16°, mit Rundkopf und Rillenschaft.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken