Menu

Minimalmengenschmierstoff Wedolit CN 8471-36

von Wedolit   |   mehr Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Drucken
Wedolit CN 8471-36 ist ein flüssiger, geruchloser, nicht wassermischbarer Hochleistungsschmierstoff. Er enthält keine chemisch wirkenden Hochdruckzusätze in Form von Phosphor-, Zink-, Schwefel- und Chlorverbindungen und ist ein besonders umwelt- und hautverträglicher Schmierstoff.
Einsatzbereich
  • spanende und umformende Fertigungsverfahren bei Stahl, Bunt- und Leichtmetallen
  • universell einsetzbar für alle Arten von Minder- und Minimalmengenschmiersystemen
    z. B. beim Fräsen, Sägen, Gewindeschneiden und bei der Kaltverformung

Technische Daten
  • Flammpunkt, COC
>225 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
33–38 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 20 °C
75–80 mm²/s

Downloads

Für Sie interessant

Minimalmengenschmierstoff Garia SL 201 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Minimalmengenschmierstoff Garia SL 201

Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Garia SL 201 ist ein auf pflanzlichen Fettstoffen basierender und leistungsstarker Minimalmengenschmierstoff, der vielseitig eingesetzt werden kann. Garia SL 201 enthält polare und chemisch aktive Wirkstoffe, die dem Öl eine besonders hohe Druckaufnahmefähigkeit verleihen. Garia

Minimalmengenschmierstoff Garia SL 601 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Minimalmengenschmierstoff Garia SL 601

Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Garia SL 601 ist ein Minimalmengenschmierstoff und basiert auf synthetischen Estern aus nachwachsenden Rohstoffen. Durch den geringen Anteil ungesättigter Fettsäuren zeigt das Produkt eine hohe hydrolytische und Alterungsstabilität. Das Produkt ist chlor-, schwermetall- und miner...

Minimalmengenschmierstoff Macron SL 201 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Minimalmengenschmierstoff Macron SL 201

Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Macron SL 201 ist ein leistungsfähiges und buntmetallverträgliches Schneidöl. Das Produkt eignet sich hervorragend für die Bearbeitung von Titan, Aluminium- und Kupferlegierungen. Hochdruck-/EP-Zusätze sorgen für längere Werkzeugstandzeiten und hohe Oberflächengüte. Das Produkt b...

Minimalmengenschmierstoff Macron SL 501 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Minimalmengenschmierstoff Macron SL 501

Houghton | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Macron SL 501 ist ein auf langkettigen Fettalkoholen basierender, nicht wassermischbarer Minimalmengenkühlschmierstoff, der hervorragend für die Bearbeitung von Titan, Kupfer- und Aluminiumlegierungen geeignet ist. Das Produkt hat eine wasserhelle Farbe und einen kaum wahrnehmbar...