Menu
Hydrauliksystem

Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten von Oleodinamica Borelli, OMT

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Kategorien in Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten von Oleodinamica Borelli, OMT
Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten Aggregate 12 Pumpen, Motore 8 mehrweniger
Produkte filtern in Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten von Oleodinamica Borelli, OMT
Hersteller: Oleodinamica Borelli Hersteller: OMT Alle zurücksetzen
1-20 von 20 Produkten
in Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten von Oleodinamica Borelli, OMT
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Winkelanschluss RP aus Aluminium für Europäische Standard-Zahnradpumpen und -motore | Zubehör Hydraulikpumpen, Hydraulikmotore
angesehen
Gekauft
Winkelanschluss RP aus Aluminium für Europäische Standard-Zahnradpumpen und -motore

OMT | Zubehör Hydraulikpumpen, Hydraulikmotore

Die 3-Loch-Pumpen-Winkelflansche aus Aluminium, mit Innengewinde BSP, können in verschiedenen Positionen an Zahnradpumpen und -motoren angebaut werden.

Winkelanschluss RG und RPA aus Stahl für Europäische Standard-Zahnradpumpen und -motore | Zubehör Hydraulikpumpen, Hydraulikmotore
angesehen
Gekauft
Winkelanschluss RG und RPA aus Stahl für Europäische Standard-Zahnradpumpen und -motore

OMT | Zubehör Hydraulikpumpen, Hydraulikmotore

3-Loch-Pumpen-Winkelflansche aus Stahl, mit Innengewinde BSP, können in verschiedenen Positionen an Zahnradpumpen und -motoren angebaut werden.

Winkelanschluss RB und RIA für Deutsche Standard-Zahnradpumpen und -motore | Zubehör Hydraulikpumpen, Hydraulikmotore
angesehen
Gekauft
Winkelanschluss RB und RIA für Deutsche Standard-Zahnradpumpen und -motore

OMT | Zubehör Hydraulikpumpen, Hydraulikmotore

Die 4-Loch-Pumpen-Winkelflansche, mit Innengewinde BSP, können in verschiedenen Positionen an Zahnradpumpen und -motoren angebaut werden.

Vorsatzlager SU für Zahnradpumpen | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
angesehen
Gekauft
Vorsatzlager SU für Zahnradpumpen

Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen

Die Vorsatzlager der Serie SU sind für Zahnradpumpen vorgesehen, die durch Keilriemen, Ketten oder andere Elemente angetrieben werden und dadurch Radiallasten bewirken bzw. die eine verstärkte Lagerung erfordern.

Elektromagnetkupplung mit Riemenscheibe, Gleichstrom | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
angesehen
Gekauft
Elektromagnetkupplung mit Riemenscheibe, Gleichstrom

Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen

Elektromagnetische Schaltkupplungen müssen, um auf die gewünschten Nenndrehmomente zu kommen, einer Einlaufphase unterzogen werden. Dies erfolgt durch mehrmaliges Ein-/Auskuppeln bei unbelasteter Pumpe.

Kupplungsmuffe | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
angesehen
Gekauft
Kupplungsmuffe

Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen

Diese Zwischenstücke dienen als Verbindung von Vorsatzlagern, Magnetkupplungen oder Getriebe mit Zahnradpumpen.

Stirnrad-Untersetzungsgetriebe Gr. 2 für Hydromotore WP, WR | Hydraulikgetriebe
angesehen
Gekauft
Stirnrad-Untersetzungsgetriebe Gr. 2 für Hydromotore WP, WR

Oleodinamica Borelli | Hydraulikgetriebe

Die Untersetzungsgetriebe Serie 95000 werden bei Bedarf von hohem Drehmoment und gleichmäßigem Lauf bei niedrigen Drehzahlen eingesetzt. Für Orbitmotor mit Flansch SAE A und Welle Ø 25 mm zylindrisch geeignet.

Stirnradgetriebe für Zahnradpumpen | Hydraulikgetriebe
angesehen
Gekauft
Stirnradgetriebe für Zahnradpumpen

Oleodinamica Borelli | Hydraulikgetriebe

Die Übersetzungsgetriebe sind konzipiert, um die Zapfwellendrehzahl (540 min-1) bei landwirtschaftlichen Maschinen zu übersetzen und Zahnradpumpen anzubauen.

Aluminium-Ölbehälter CP | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Aluminium-Ölbehälter CP

OMT | Aggregatebauteile

Die Ölbehälter sind in allen Größen stapelbar und beanspruchen daher eine nur geringe Lagerfläche.

Dichtung für Aluminium-Ölbehälter CP | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Dichtung für Aluminium-Ölbehälter CP

OMT | Aggregatebauteile

Die Flach-Dichtung dient zum Einbau zwischen Tank und Deckel.

Stahl-Ölbehälter CF, CFP | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Stahl-Ölbehälter CF, CFP

OMT | Aggregatebauteile

Hydrauliktank komplett mit Stahldeckel, Dichtung und Ölablassschraube.

Stahl-Ölbehälter CF, CFP ohne Deckel | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Stahl-Ölbehälter CF, CFP ohne Deckel

OMT | Aggregatebauteile

Die Hydrauliktanks – ohne Deckel, mit Ölablassschraube – werden für den Aggregatebau verwendet.

Pumpenträger für E-Motore 0,12–22 kW | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Pumpenträger für E-Motore 0,12–22 kW

OMT | Aggregatebauteile

Zur Verbindung von Elektromotor (Bauform V1 (B5) CEI/EN- und IEC-Norm) und Zahnradpumpe mit rechteckigem Flansch.

Pumpenträger für E-Motore 0,55–55 kW | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Pumpenträger für E-Motore 0,55–55 kW

OMT | Aggregatebauteile

Zur Verbindung von Elektromotor Bauform V1 (B5) IEC/EN-Norm und Kolben-, Innenzahnrad- und Flügelzellenpumpen.

Motorbefestigungswinkel | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Motorbefestigungswinkel

OMT | Aggregatebauteile

Diese Fußflansche werden für den horizontalen Aufbau von Motor-Pumpeneinheiten (Motor-Pumpenträger-Pumpe) verwendet.

Dämpfungsring | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Dämpfungsring

OMT | Aggregatebauteile

Einsatz zwischen Pumpenträger und Ölbehälter. Dämpfungsringe bestehen aus zwei, durch eine vulkanisierte Perbunanschicht miteinander verbundenen, Aluminiumringen.

Wellenkupplung komplett für Zahnradpumpen | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Wellenkupplung komplett für Zahnradpumpen

OMT | Aggregatebauteile

Zur Verbindung von Elektromotoren von 0,12–22 kW, 4-polig (Bauform V1 (B5) UNEL/IEC), mit Zahnradpumpen Gr. 1, 2, 3 mit konischer Welle 1:8 und Gr. 0 mit zylindrischer Welle Ø 7.

Wellenkupplung-Hälfte ND, NS Pumpenseite | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Wellenkupplung-Hälfte ND, NS Pumpenseite

OMT | Aggregatebauteile

Zur Verbindung von Elektromotor (Bauform B5 IEC/EN-Norm) mit Kolben-, Innenzahnrad- und Flügelzellenpumpen.

Wellenkupplung-Hälfte ND Motorseite | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Wellenkupplung-Hälfte ND Motorseite

OMT | Aggregatebauteile

Zur Verbindung von Elektromotor (Bauform B5 IEC/EN-Norm) mit Kolben-, Innenzahnrad- und Flügelzellenpumpen.

Gummistern für Wellenkupplung | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Gummistern für Wellenkupplung

OMT | Aggregatebauteile

Kupplungsstern zum Einbau zwischen zwei Kupplungshälften.

1-20 von 20 Produkten