Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
Die Vorsatzlager der Serie SU sind für Zahnradpumpen vorgesehen, die durch Keilriemen, Ketten oder andere Elemente angetrieben werden und dadurch Radiallasten bewirken bzw. die eine verstärkte Lagerung erfordern.
Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
Elektromagnetische Schaltkupplungen müssen, um auf die gewünschten Nenndrehmomente zu kommen, einer Einlaufphase unterzogen werden. Dies erfolgt durch mehrmaliges Ein-/Auskuppeln bei unbelasteter Pumpe.
Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
Diese Zwischenstücke dienen als Verbindung von Vorsatzlagern, Magnetkupplungen oder Getriebe mit Zahnradpumpen.
Oleodinamica Borelli | Hydraulikgetriebe
Die Untersetzungsgetriebe Serie 95000 werden bei Bedarf von hohem Drehmoment und gleichmäßigem Lauf bei niedrigen Drehzahlen eingesetzt. Für Orbitmotor mit Flansch SAE A und Welle Ø 25 mm zylindrisch geeignet.
Oleodinamica Borelli | Hydraulikgetriebe
Die Übersetzungsgetriebe sind konzipiert, um die Zapfwellendrehzahl (540 min-1) bei landwirtschaftlichen Maschinen zu übersetzen und Zahnradpumpen anzubauen.
MP Filtri | Tankeinbau, Filter
Saugfilter standardmäßig mit Bypass-Ventil zum Einschrauben in die Ansaugleitung unter Ölniveau.
MP Filtri | Tankeinbau, Filter
Diese Filter werden wegen der robusten und preiswerten Bauweise vorzugsweise in der Landwirtschaft und im Mobilbereich verwendet.
MP Filtri | Tankeinbau, Filter
Diese Filter werden wegen der robusten und preiswerten Bauweise vorzugsweise in der Landwirtschaft und im Mobilbereich verwendet.
MP Filtri | Tankeinbau, Filter
Dieser Filter wird vorzugsweise im Fahrzeugbau und bei Baumaschinen eingesetzt. Geeignet für den Tankeinbau.
MP Filtri | Tankeinbau, Filter
Hochwertiger Rücklauffilter zum Einsatz im Aggregatebau. Geeignet für den Tankeinbau oder die Leitungsmontage.
MP Filtri | Tankeinbau, Filter
Austausch-Filtereinsatz für Rücklauffilter.
MP Filtri | Tankeinbau, Filter
Austausch-Filtereinsatz für Rücklauffilter.
MP Filtri | Tankeinbau, Filter
Austausch-Filterelement mit Deckel und Schraube.
MP Filtri | Tankeinbau, Filter
Austausch-Filtereinsatz für Rücklauffilter.
MP Filtri | Tankeinbau, Filter
Austausch-Filtereinsatz für Rücklauffilter.
MP Filtri | Tankeinbau, Filter
Kunststoffrohr zur Montage an die Rücklauffilter, um das rückfließende Öl unter den Ölspiegel des Hydrauliktanks zu leiten.
MP Filtri | Leitungseinbau, Filter
Vielseitig einsetzbarer Filter für den mittleren Druckbereich.
MP Filtri | Leitungseinbau, Filter
Filter für höchste Ansprüche, wie z. B. bei Hydraulikanlagen mit Servo- und Proportionalventilen.
MP Filtri | Leitungseinbau, Filter
Austausch-Filterelement für Druckfilter.
MP Filtri | Leitungseinbau, Filter
Im Betrieb umschaltbarer Hochdruck-Doppelfilter.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!