Menu
Hydrauliksystem

Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten von Oleodinamica Borelli, FOX

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Kategorien in Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten von Oleodinamica Borelli, FOX
Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten Hydrospeicher 8 Pumpen, Motore 5 Überwachungselemente 2 Öl-Kühler 1 mehrweniger
Produkte filtern in Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten von Oleodinamica Borelli, FOX
Hersteller: FOX Hersteller: Oleodinamica Borelli Alle zurücksetzen
1-16 von 16 Produkten
in Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten von Oleodinamica Borelli, FOX
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Vorsatzlager SU für Zahnradpumpen | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
angesehen
Gekauft
Vorsatzlager SU für Zahnradpumpen

Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen

Die Vorsatzlager der Serie SU sind für Zahnradpumpen vorgesehen, die durch Keilriemen, Ketten oder andere Elemente angetrieben werden und dadurch Radiallasten bewirken bzw. die eine verstärkte Lagerung erfordern.

Elektromagnetkupplung mit Riemenscheibe, Gleichstrom | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
angesehen
Gekauft
Elektromagnetkupplung mit Riemenscheibe, Gleichstrom

Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen

Elektromagnetische Schaltkupplungen müssen, um auf die gewünschten Nenndrehmomente zu kommen, einer Einlaufphase unterzogen werden. Dies erfolgt durch mehrmaliges Ein-/Auskuppeln bei unbelasteter Pumpe.

Kupplungsmuffe | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
angesehen
Gekauft
Kupplungsmuffe

Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen

Diese Zwischenstücke dienen als Verbindung von Vorsatzlagern, Magnetkupplungen oder Getriebe mit Zahnradpumpen.

Stirnrad-Untersetzungsgetriebe Gr. 2 für Hydromotore WP, WR | Hydraulikgetriebe
angesehen
Gekauft
Stirnrad-Untersetzungsgetriebe Gr. 2 für Hydromotore WP, WR

Oleodinamica Borelli | Hydraulikgetriebe

Die Untersetzungsgetriebe Serie 95000 werden bei Bedarf von hohem Drehmoment und gleichmäßigem Lauf bei niedrigen Drehzahlen eingesetzt. Für Orbitmotor mit Flansch SAE A und Welle Ø 25 mm zylindrisch geeignet.

Stirnradgetriebe für Zahnradpumpen | Hydraulikgetriebe
angesehen
Gekauft
Stirnradgetriebe für Zahnradpumpen

Oleodinamica Borelli | Hydraulikgetriebe

Die Übersetzungsgetriebe sind konzipiert, um die Zapfwellendrehzahl (540 min-1) bei landwirtschaftlichen Maschinen zu übersetzen und Zahnradpumpen anzubauen.

Membranspeicher H | Membranspeicher
angesehen
Gekauft
Membranspeicher H

FOX | Membranspeicher

Die hydropneumatischen Membranspeicher sind in Übereinstimmung mit den europäischen Richtlinien 97/23/CE (PED) und 94/9/CE (ATEX) konstruierte Behälter. Die Speicher sind von einfacher Konstruktion für untergeordnete Anwendungen und sind nicht demontierbar.

Blasenspeicher HB | Blasenspeicher
angesehen
Gekauft
Blasenspeicher HB

FOX | Blasenspeicher

Die hydropneumatischen Blasenspeicher sind in Übereinstimmung mit den europäischen Richtlinien 97/23/CE (PED) und 94/9/CE (ATEX) konstruierte Behälter. Es handelt sich um geschlossene Behälter, entwickelt und gebaut für unter Druck stehende Fluide (Hydrauliköl und gasförmiger Sti...

Blasenspeicher HST | Blasenspeicher
angesehen
Gekauft
Blasenspeicher HST

FOX | Blasenspeicher

Halbblasenspeicher mit einvulkanisiertem Metallfutter und demontierbarem Gasfüllventil.

Schelle CRE für Speicherbefestigung | Hydrospeicher Zubehör
angesehen
Gekauft
Schelle CRE für Speicherbefestigung

FOX | Hydrospeicher Zubehör

Die Befestigungsschellen mit Gummieinlagen ermöglichen eine einfache Befestigung der Speicher und wirken schwingungsdämpfend.

Schelle CR für Speicherbefestigung | Hydrospeicher Zubehör
angesehen
Gekauft
Schelle CR für Speicherbefestigung

FOX | Hydrospeicher Zubehör

Die Befestigungsschellen mit Gummieinlagen ermöglichen eine einfache Befestigung der Speicher und wirken schwingungsdämpfend.

Konsole MCR für Speicherbefestigung | Hydrospeicher Zubehör
angesehen
Gekauft
Konsole MCR für Speicherbefestigung

FOX | Hydrospeicher Zubehör

Die Konsolen mit Gummieinlagen ermöglichen eine einfache Befestigung der Speicher und wirken schwingungsdämpfend.

Sicherheitsblock SB | Hydrospeicher Zubehör
angesehen
Gekauft
Sicherheitsblock SB

FOX | Hydrospeicher Zubehör

Die Sicherheits- und Absperrblöcke dienen zur Absicherung, Absperrung und Entlastung von Druckspeichern. Die Blöcke sind mit einem TÜV-geprüften Druckbegrenzungsventil bestückt, auf 330 bar eingestellt und plombiert.

Blase für Blasenspeicher HB, HST | Hydrospeicher Zubehör
angesehen
Gekauft
Blase für Blasenspeicher HB, HST

FOX | Hydrospeicher Zubehör

Speicherblase aus NBR mit Füllventil.

Temperaturschalter TM6 | Öl-Luft-Kühler
angesehen
Gekauft
Temperaturschalter TM6

FOX | Öl-Luft-Kühler

Die Bimetall-Temperaturschalter öffnen oder schließen bei Erreichen der fest eingestellten Schalttemperatur. Die Rückschaltung erfolgt nach Abkühlung um ca. 12 °C.

Druckschalter K4 | Druckschalter, Drucksensor
angesehen
Gekauft
Druckschalter K4

FOX | Druckschalter, Drucksensor

Die Druckschalter werden für einfache Anwendungen eingesetzt, um einen elektrischen Stromkreis zu schalten, sobald ein eingestellter Wert erreicht wird.

Druckschalter K7 | Druckschalter, Drucksensor
angesehen
Gekauft
Druckschalter K7

FOX | Druckschalter, Drucksensor

Die Druckschalter mit Wechselkontakt werden verwendet, um einen elektrischen Stromkreis zu schalten. Die Druckeinstellung erfolgt über eine Schlitzschraube mit Abdeckkappe.

1-16 von 16 Produkten