Menu
Hydrauliksystem

Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten von MP Filtri, Oleodinamica Borelli

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Kategorien in Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten von MP Filtri, Oleodinamica Borelli
Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten Filtertechnik 29 Pumpen, Motore 5 Überwachungselemente 3 mehrweniger
Produkte filtern in Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten von MP Filtri, Oleodinamica Borelli
Hersteller: MP Filtri Hersteller: Oleodinamica Borelli Alle zurücksetzen
1-20 von 37 Produkten
in Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten von MP Filtri, Oleodinamica Borelli
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Vorsatzlager SU für Zahnradpumpen | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
angesehen
Gekauft
Vorsatzlager SU für Zahnradpumpen

Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen

Die Vorsatzlager der Serie SU sind für Zahnradpumpen vorgesehen, die durch Keilriemen, Ketten oder andere Elemente angetrieben werden und dadurch Radiallasten bewirken bzw. die eine verstärkte Lagerung erfordern.

Elektromagnetkupplung mit Riemenscheibe, Gleichstrom | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
angesehen
Gekauft
Elektromagnetkupplung mit Riemenscheibe, Gleichstrom

Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen

Elektromagnetische Schaltkupplungen müssen, um auf die gewünschten Nenndrehmomente zu kommen, einer Einlaufphase unterzogen werden. Dies erfolgt durch mehrmaliges Ein-/Auskuppeln bei unbelasteter Pumpe.

Kupplungsmuffe | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
angesehen
Gekauft
Kupplungsmuffe

Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen

Diese Zwischenstücke dienen als Verbindung von Vorsatzlagern, Magnetkupplungen oder Getriebe mit Zahnradpumpen.

Stirnrad-Untersetzungsgetriebe Gr. 2 für Hydromotore WP, WR | Hydraulikgetriebe
angesehen
Gekauft
Stirnrad-Untersetzungsgetriebe Gr. 2 für Hydromotore WP, WR

Oleodinamica Borelli | Hydraulikgetriebe

Die Untersetzungsgetriebe Serie 95000 werden bei Bedarf von hohem Drehmoment und gleichmäßigem Lauf bei niedrigen Drehzahlen eingesetzt. Für Orbitmotor mit Flansch SAE A und Welle Ø 25 mm zylindrisch geeignet.

Stirnradgetriebe für Zahnradpumpen | Hydraulikgetriebe
angesehen
Gekauft
Stirnradgetriebe für Zahnradpumpen

Oleodinamica Borelli | Hydraulikgetriebe

Die Übersetzungsgetriebe sind konzipiert, um die Zapfwellendrehzahl (540 min-1) bei landwirtschaftlichen Maschinen zu übersetzen und Zahnradpumpen anzubauen.

Ansaugfilter STR | Tankeinbau, Filter
angesehen
Gekauft
Ansaugfilter STR

MP Filtri | Tankeinbau, Filter

Saugfilter standardmäßig mit Bypass-Ventil zum Einschrauben in die Ansaugleitung unter Ölniveau.

Komplettfilter MPF | Tankeinbau, Filter
angesehen
Gekauft
Komplettfilter MPF

MP Filtri | Tankeinbau, Filter

Diese Filter werden wegen der robusten und preiswerten Bauweise vorzugsweise in der Landwirtschaft und im Mobilbereich verwendet.

Komplettfilter MPT | Tankeinbau, Filter
angesehen
Gekauft
Komplettfilter MPT

MP Filtri | Tankeinbau, Filter

Diese Filter werden wegen der robusten und preiswerten Bauweise vorzugsweise in der Landwirtschaft und im Mobilbereich verwendet.

Komplettfilter MPH 250, 630 | Tankeinbau, Filter
angesehen
Gekauft
Komplettfilter MPH 250, 630

MP Filtri | Tankeinbau, Filter

Dieser Filter wird vorzugsweise im Fahrzeugbau und bei Baumaschinen eingesetzt. Geeignet für den Tankeinbau.

Komplettfilter FRI | Tankeinbau, Filter
angesehen
Gekauft
Komplettfilter FRI

MP Filtri | Tankeinbau, Filter

Hochwertiger Rücklauffilter zum Einsatz im Aggregatebau. Geeignet für den Tankeinbau oder die Leitungsmontage.

Filterelement für Filter MPF und MPT 110 | Tankeinbau, Filter
angesehen
Gekauft
Filterelement für Filter MPF und MPT 110

MP Filtri | Tankeinbau, Filter

Austausch-Filtereinsatz für Rücklauffilter.

Filterelement für Filter MPT 020 und MPT 025 | Tankeinbau, Filter
angesehen
Gekauft
Filterelement für Filter MPT 020 und MPT 025

MP Filtri | Tankeinbau, Filter

Austausch-Filtereinsatz für Rücklauffilter.

Belüftungsfilter für Filter MPT | Tankeinbau, Filter
angesehen
Gekauft
Belüftungsfilter für Filter MPT

MP Filtri | Tankeinbau, Filter

Austausch-Filterelement mit Deckel und Schraube.

Filterelement für Filter MPH | Tankeinbau, Filter
angesehen
Gekauft
Filterelement für Filter MPH

MP Filtri | Tankeinbau, Filter

Austausch-Filtereinsatz für Rücklauffilter.

Filterelement für Filter FRI | Tankeinbau, Filter
angesehen
Gekauft
Filterelement für Filter FRI

MP Filtri | Tankeinbau, Filter

Austausch-Filtereinsatz für Rücklauffilter.

Verlängerungsrohr für Rücklauffilter MPF und MPT | Tankeinbau, Filter
angesehen
Gekauft
Verlängerungsrohr für Rücklauffilter MPF und MPT

MP Filtri | Tankeinbau, Filter

Kunststoffrohr zur Montage an die Rücklauffilter, um das rückfließende Öl unter den Ölspiegel des Hydrauliktanks zu leiten.

Mitteldruckfilter FMP | Leitungseinbau, Filter
angesehen
Gekauft
Mitteldruckfilter FMP

MP Filtri | Leitungseinbau, Filter

Vielseitig einsetzbarer Filter für den mittleren Druckbereich.

Hochdruckfilter FMM | Leitungseinbau, Filter
angesehen
Gekauft
Hochdruckfilter FMM

MP Filtri | Leitungseinbau, Filter

Filter für höchste Ansprüche, wie z. B. bei Hydraulikanlagen mit Servo- und Proportionalventilen.

Filterelement für Druckfilter FHP, FMM, FMP | Leitungseinbau, Filter
angesehen
Gekauft
Filterelement für Druckfilter FHP, FMM, FMP

MP Filtri | Leitungseinbau, Filter

Austausch-Filterelement für Druckfilter.

Duplex-Druckfilter FHD | Leitungseinbau, Filter
angesehen
Gekauft
Duplex-Druckfilter FHD

MP Filtri | Leitungseinbau, Filter

Im Betrieb umschaltbarer Hochdruck-Doppelfilter.

1-20 von 37 Produkten