Die hydropneumatischen Blasenspeicher sind in Übereinstimmung mit den europäischen Richtlinien 97/23/CE (PED) und 94/9/CE (ATEX) konstruierte Behälter. Es handelt sich um geschlossene Behälter, entwickelt und gebaut für unter Druck stehende Fluide (Hydrauliköl und gasförmiger Sti...
FOX | Druckschalter, Drucksensor
Die Druckschalter werden für einfache Anwendungen eingesetzt, um einen elektrischen Stromkreis zu schalten, sobald ein eingestellter Wert erreicht wird.
FOX | Druckschalter, Drucksensor
Die Druckschalter mit Wechselkontakt werden verwendet, um einen elektrischen Stromkreis zu schalten. Die Druckeinstellung erfolgt über eine Schlitzschraube mit Abdeckkappe.
Die Stirnseite der Kolbenstange ist mit zentrischen Rillen versehen, welche die Haftung der Last verbessern. Die Sicherheitsmutter arretiert die Kolbenstange mechanisch, so dass auch ein Arbeiten unter der abgestützten Last zulässig ist. Die Last kann über einen längeren Zeitraum...
Hochdruckzylinder mit Sicherheitsmarkierung. Kommt zum Einsatz, wenn die Last über einen längeren Zeitraum abgestützt werden muss. Die Sicherheitsmutter arretiert die Kolbenstange mechanisch, so dass auch ein Arbeiten unter der abgestützten Last zulässig ist.
Zylinder mit Druckstück und glatter Durchgangsbohrung, Anschlussgewinde in der Kolbenstange, Außengewinde am Körper und Befestigungsbohrungen im Boden. Die Führungsbüchse des Kolbens beinhaltet einen Schmutzabstreifer. Geeignet für Zug-, Spann- und Druckarbeiten im Reparaturwesen...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!