Menu
Hydrauliksystem

Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten von Europress, Oleodinamica Borelli

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Kategorien in Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten von Europress, Oleodinamica Borelli
Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten Hochdruckhydraulik 700–1.000 bar 21 Pumpen, Motore 5 mehrweniger
Produkte filtern in Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten von Europress, Oleodinamica Borelli
Hersteller: Europress Hersteller: Oleodinamica Borelli Alle zurücksetzen
1-20 von 26 Produkten
in Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten von Europress, Oleodinamica Borelli
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Vorsatzlager SU für Zahnradpumpen | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
angesehen
Gekauft
Vorsatzlager SU für Zahnradpumpen

Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen

Die Vorsatzlager der Serie SU sind für Zahnradpumpen vorgesehen, die durch Keilriemen, Ketten oder andere Elemente angetrieben werden und dadurch Radiallasten bewirken bzw. die eine verstärkte Lagerung erfordern.

Elektromagnetkupplung mit Riemenscheibe, Gleichstrom | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
angesehen
Gekauft
Elektromagnetkupplung mit Riemenscheibe, Gleichstrom

Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen

Elektromagnetische Schaltkupplungen müssen, um auf die gewünschten Nenndrehmomente zu kommen, einer Einlaufphase unterzogen werden. Dies erfolgt durch mehrmaliges Ein-/Auskuppeln bei unbelasteter Pumpe.

Kupplungsmuffe | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
angesehen
Gekauft
Kupplungsmuffe

Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen

Diese Zwischenstücke dienen als Verbindung von Vorsatzlagern, Magnetkupplungen oder Getriebe mit Zahnradpumpen.

Stirnrad-Untersetzungsgetriebe Gr. 2 für Hydromotore WP, WR | Hydraulikgetriebe
angesehen
Gekauft
Stirnrad-Untersetzungsgetriebe Gr. 2 für Hydromotore WP, WR

Oleodinamica Borelli | Hydraulikgetriebe

Die Untersetzungsgetriebe Serie 95000 werden bei Bedarf von hohem Drehmoment und gleichmäßigem Lauf bei niedrigen Drehzahlen eingesetzt. Für Orbitmotor mit Flansch SAE A und Welle Ø 25 mm zylindrisch geeignet.

Stirnradgetriebe für Zahnradpumpen | Hydraulikgetriebe
angesehen
Gekauft
Stirnradgetriebe für Zahnradpumpen

Oleodinamica Borelli | Hydraulikgetriebe

Die Übersetzungsgetriebe sind konzipiert, um die Zapfwellendrehzahl (540 min-1) bei landwirtschaftlichen Maschinen zu übersetzen und Zahnradpumpen anzubauen.

Schwerlastzylinder CGG mit Sicherheitsmutter, Rückhub durch Last | Hydraulikzylinder
angesehen
Gekauft
Schwerlastzylinder CGG mit Sicherheitsmutter, Rückhub durch Last

Europress | Hydraulikzylinder

Die Stirnseite der Kolbenstange ist mit zentrischen Rillen versehen, welche die Haftung der Last verbessern. Die Sicherheitsmutter arretiert die Kolbenstange mechanisch, so dass auch ein Arbeiten unter der abgestützten Last zulässig ist. Die Last kann über einen längeren Zeitraum...

Schwerlastzylinder CGR mit Sicherheitsmutter, niedrige Bauhöhe, Rückhub durch Last | Hydraulikzylinder
angesehen
Gekauft
Schwerlastzylinder CGR mit Sicherheitsmutter, niedrige Bauhöhe, Rückhub durch Last

Europress | Hydraulikzylinder

Hochdruckzylinder mit Sicherheitsmarkierung. Kommt zum Einsatz, wenn die Last über einen längeren Zeitraum abgestützt werden muss. Die Sicherheitsmutter arretiert die Kolbenstange mechanisch, so dass auch ein Arbeiten unter der abgestützten Last zulässig ist.

Schwerlastzylinder CGS ohne Federrückzug, Rückhub durch Last | Hydraulikzylinder
angesehen
Gekauft
Schwerlastzylinder CGS ohne Federrückzug, Rückhub durch Last

Europress | Hydraulikzylinder

Hochdruckzylinder für Hub- und Absenkvorgänge. Aufgrund seiner robusten Bauweise für schwere Anwendungen geeignet.

Flachzylinder CMC mit Federrückzug | Hydraulikzylinder
angesehen
Gekauft
Flachzylinder CMC mit Federrückzug

Europress | Hydraulikzylinder

Leichter Zylinder mit niedriger Bauweise für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen.

Universalzylinder CMI mit Federrückzug | Hydraulikzylinder
angesehen
Gekauft
Universalzylinder CMI mit Federrückzug

Europress | Hydraulikzylinder

Zylinder mit Außengewinde am Zylinderkörper, Befestigungsbohrungen im Zylinderboden und spezieller Oberflächenbehandlung. Die beliebige Einbaulage ermöglicht einen weiten Einsatzbereich.

Kurzhubzylinder CMP mit Federrückzug | Hydraulikzylinder
angesehen
Gekauft
Kurzhubzylinder CMP mit Federrückzug

Europress | Hydraulikzylinder

Kompakter Hochdruckzylinder mit niedriger Bauhöhe und Korrosionsbeständigkeit für alle Hubvorgänge, Nivellierungen, Abstützungen und Pressvorgänge bei denen nur ein geringer Bauraum zur Verfügung steht.

Hohlkolbenzylinder CMF mit Federrückzug | Hydraulikzylinder
angesehen
Gekauft
Hohlkolbenzylinder CMF mit Federrückzug

Europress | Hydraulikzylinder

Zylinder mit Druckstück und glatter Durchgangsbohrung, Anschlussgewinde in der Kolbenstange, Außengewinde am Körper und Befestigungsbohrungen im Boden. Die Führungsbüchse des Kolbens beinhaltet einen Schmutzabstreifer. Geeignet für Zug-, Spann- und Druckarbeiten im Reparaturwesen...

Leichtmetallzylinder CML mit Federrückzug | Hydraulikzylinder
angesehen
Gekauft
Leichtmetallzylinder CML mit Federrückzug

Europress | Hydraulikzylinder

Extrem leichter und kompakter Hochdruckzylinder mit austauschbarem Druckstück für den Einsatz in schwierigen Positionen bei denen das Stückgewicht und der Transport der Geräte eine wichtige Rolle spielen.

Schwerlastzylinder COS | Hydraulikzylinder
angesehen
Gekauft
Schwerlastzylinder COS

Europress | Hydraulikzylinder

Massive Hochdruckzylinder mit zentrischen Rillen auf der Stirnfläche der Kolbenstange, welche die Haftung der Last verbessern. Geeignet für Hub-, Abstütz- und Absenkvorgänge und schwere Montagen.

Hydraulikspreizer | Hydraulikzylinder
angesehen
Gekauft
Hydraulikspreizer

Europress | Hydraulikzylinder

Der Hydraulikspreizer ist das ideale Werkzeug zum Anheben von schweren Gegenständen, Anlagen oder Maschinen.

Handpumpe PN, PNP | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Handpumpe PN, PNP

Europress | Hydraulikpumpen

Extrem leichte, ein- und zweistufige Hochdruck-Handpumpen in einfachwirkender und doppeltwirkender Ausführung mit einem außen verstellbaren Druckbegrenzungsventil.

Fußpumpe PF | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Fußpumpe PF

Europress | Hydraulikpumpen

Einfachwirkende Hochdruck-Fußpumpen mit außen verstellbarem Druckbegrenzungsventil, in einstufiger und zweistufiger Ausführung.

Hydropneumatische Pumpe MLP | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Hydropneumatische Pumpe MLP

Europress | Hydraulikpumpen

Die lufthydraulischen Pumpen zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht und ihre vielseitige Anwendbarkeit aus.

Modularaggregat mit Drehstrom- bzw. Wechselstrommotor ME | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Modularaggregat mit Drehstrom- bzw. Wechselstrommotor ME

Europress | Hydraulikpumpen

Die Modularaggregate ermöglichen eine maximale Austauschbarkeit aller Baugruppen. Dadurch können sie optimal den Anforderungen angepasst werden.

Hochdruck-Hydraulikkupplung K73 | Zubehör
angesehen
Gekauft
Hochdruck-Hydraulikkupplung K73

Europress | Zubehör

Schraubkupplungen passend für Hochdruck-Hydraulikzylinder und für die meisten 700 bar-Hydraulik-Komponenten auf dem Markt.

1-20 von 26 Produkten