Menu
Hydrauliksystem

Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten von Europress, Elika

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Kategorien in Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten von Europress, Elika
Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten Hochdruckhydraulik 700–1.000 bar 21 Pumpen, Motore 1 mehrweniger
Produkte filtern in Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten von Europress, Elika
Hersteller: Elika Hersteller: Europress Alle zurücksetzen
1-20 von 22 Produkten
in Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten von Europress, Elika
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
ELIKA Leiselaufpumpe ELI2 | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
ELIKA Leiselaufpumpe ELI2

Elika | Hydraulikpumpen

Der Geräuschpegel von ELIKA Zahnradpumpen liegt durchschnittlich um 15 dBA tiefer im Vergleich zu herkömmlichen Außenzahnradpumpen.

Schwerlastzylinder CGG mit Sicherheitsmutter, Rückhub durch Last | Hydraulikzylinder
angesehen
Gekauft
Schwerlastzylinder CGG mit Sicherheitsmutter, Rückhub durch Last

Europress | Hydraulikzylinder

Die Stirnseite der Kolbenstange ist mit zentrischen Rillen versehen, welche die Haftung der Last verbessern. Die Sicherheitsmutter arretiert die Kolbenstange mechanisch, so dass auch ein Arbeiten unter der abgestützten Last zulässig ist. Die Last kann über einen längeren Zeitraum...

Schwerlastzylinder CGR mit Sicherheitsmutter, niedrige Bauhöhe, Rückhub durch Last | Hydraulikzylinder
angesehen
Gekauft
Schwerlastzylinder CGR mit Sicherheitsmutter, niedrige Bauhöhe, Rückhub durch Last

Europress | Hydraulikzylinder

Hochdruckzylinder mit Sicherheitsmarkierung. Kommt zum Einsatz, wenn die Last über einen längeren Zeitraum abgestützt werden muss. Die Sicherheitsmutter arretiert die Kolbenstange mechanisch, so dass auch ein Arbeiten unter der abgestützten Last zulässig ist.

Schwerlastzylinder CGS ohne Federrückzug, Rückhub durch Last | Hydraulikzylinder
angesehen
Gekauft
Schwerlastzylinder CGS ohne Federrückzug, Rückhub durch Last

Europress | Hydraulikzylinder

Hochdruckzylinder für Hub- und Absenkvorgänge. Aufgrund seiner robusten Bauweise für schwere Anwendungen geeignet.

Flachzylinder CMC mit Federrückzug | Hydraulikzylinder
angesehen
Gekauft
Flachzylinder CMC mit Federrückzug

Europress | Hydraulikzylinder

Leichter Zylinder mit niedriger Bauweise für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen.

Universalzylinder CMI mit Federrückzug | Hydraulikzylinder
angesehen
Gekauft
Universalzylinder CMI mit Federrückzug

Europress | Hydraulikzylinder

Zylinder mit Außengewinde am Zylinderkörper, Befestigungsbohrungen im Zylinderboden und spezieller Oberflächenbehandlung. Die beliebige Einbaulage ermöglicht einen weiten Einsatzbereich.

Kurzhubzylinder CMP mit Federrückzug | Hydraulikzylinder
angesehen
Gekauft
Kurzhubzylinder CMP mit Federrückzug

Europress | Hydraulikzylinder

Kompakter Hochdruckzylinder mit niedriger Bauhöhe und Korrosionsbeständigkeit für alle Hubvorgänge, Nivellierungen, Abstützungen und Pressvorgänge bei denen nur ein geringer Bauraum zur Verfügung steht.

Hohlkolbenzylinder CMF mit Federrückzug | Hydraulikzylinder
angesehen
Gekauft
Hohlkolbenzylinder CMF mit Federrückzug

Europress | Hydraulikzylinder

Zylinder mit Druckstück und glatter Durchgangsbohrung, Anschlussgewinde in der Kolbenstange, Außengewinde am Körper und Befestigungsbohrungen im Boden. Die Führungsbüchse des Kolbens beinhaltet einen Schmutzabstreifer. Geeignet für Zug-, Spann- und Druckarbeiten im Reparaturwesen...

Leichtmetallzylinder CML mit Federrückzug | Hydraulikzylinder
angesehen
Gekauft
Leichtmetallzylinder CML mit Federrückzug

Europress | Hydraulikzylinder

Extrem leichter und kompakter Hochdruckzylinder mit austauschbarem Druckstück für den Einsatz in schwierigen Positionen bei denen das Stückgewicht und der Transport der Geräte eine wichtige Rolle spielen.

Schwerlastzylinder COS | Hydraulikzylinder
angesehen
Gekauft
Schwerlastzylinder COS

Europress | Hydraulikzylinder

Massive Hochdruckzylinder mit zentrischen Rillen auf der Stirnfläche der Kolbenstange, welche die Haftung der Last verbessern. Geeignet für Hub-, Abstütz- und Absenkvorgänge und schwere Montagen.

Hydraulikspreizer | Hydraulikzylinder
angesehen
Gekauft
Hydraulikspreizer

Europress | Hydraulikzylinder

Der Hydraulikspreizer ist das ideale Werkzeug zum Anheben von schweren Gegenständen, Anlagen oder Maschinen.

Handpumpe PN, PNP | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Handpumpe PN, PNP

Europress | Hydraulikpumpen

Extrem leichte, ein- und zweistufige Hochdruck-Handpumpen in einfachwirkender und doppeltwirkender Ausführung mit einem außen verstellbaren Druckbegrenzungsventil.

Fußpumpe PF | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Fußpumpe PF

Europress | Hydraulikpumpen

Einfachwirkende Hochdruck-Fußpumpen mit außen verstellbarem Druckbegrenzungsventil, in einstufiger und zweistufiger Ausführung.

Hydropneumatische Pumpe MLP | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Hydropneumatische Pumpe MLP

Europress | Hydraulikpumpen

Die lufthydraulischen Pumpen zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht und ihre vielseitige Anwendbarkeit aus.

Modularaggregat mit Drehstrom- bzw. Wechselstrommotor ME | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Modularaggregat mit Drehstrom- bzw. Wechselstrommotor ME

Europress | Hydraulikpumpen

Die Modularaggregate ermöglichen eine maximale Austauschbarkeit aller Baugruppen. Dadurch können sie optimal den Anforderungen angepasst werden.

Hochdruck-Hydraulikkupplung K73 | Zubehör
angesehen
Gekauft
Hochdruck-Hydraulikkupplung K73

Europress | Zubehör

Schraubkupplungen passend für Hochdruck-Hydraulikzylinder und für die meisten 700 bar-Hydraulik-Komponenten auf dem Markt.

Hochdruck-Manometer G | Zubehör
angesehen
Gekauft
Hochdruck-Manometer G

Europress | Zubehör

Die Manometer passen zu unseren Hochdruck-Hand- und Fußpumpen und zu den meisten 700-bar-Hydraulik-Komponenten auf dem Markt.

Hochdruck-Hydraulikschlauch SN | Zubehör
angesehen
Gekauft
Hochdruck-Hydraulikschlauch SN

Europress | Zubehör

Die thermoplastischen Hochdruckschläuche werden als Systemkomponenten zwischen Pumpen und Zylinder eingebaut. Die Schläuche haben beidseitig Armaturen mit Außengewinde 3/8" NPTF aufgepresst und sind fallweise mit Schraubkupplung (Typ SN..M) bestückt.

Hochdruck-Hydraulikschlauch SQ06M | Zubehör
angesehen
Gekauft
Hochdruck-Hydraulikschlauch SQ06M

Europress | Zubehör

Thermoplastischer Hochdruckschlauch zum Einbauen als Systemkomponente zwischen Pumpe und Zylinder. Beidseitig aufgepresste Armaturen mit Außengewinde 1/4" NPTF, einseitig mit Schnellkupplung.

Hochdruck-Verteiler RK, RM | Zubehör
angesehen
Gekauft
Hochdruck-Verteiler RK, RM

Europress | Zubehör

Hochdruck-Verteilerstück zum Aufteilen bzw. Zusammenführen mehrerer Ölströme.

1-20 von 22 Produkten