Menu

Flachdichtung KLINGERSIL® C-4400, für 2/3- Schlauchverschraubung

von Klinger   |   mehr Flachdichtungen

Drucken
Universelle Hochdruck-Dichtung für weite Bereiche der chemischen Industrie, der Lebensmittelverarbeitung und Trinkwasserversorgung.
Vorteile/Ausführungen
  • beständig gegen Öle, Wasser, Dampf, Gase, Salzlösungen, Kraftstoffe, Alkohole, organische und anorganische Säuren, Kohlenwasserstoffe, Schmierstoffe und Kältemittel
  • sehr hoher Leistungsstandard

Anwendungen/Hinweise
  • Zulassungen BAM-geprüft, DIN-DVGW, DIN-DVGW VP 401, DIN-DVGW W 270, Elastomerleitlinie Kaltwasser, ÖVGW, TA-Luft, Germanischer Lloyd, Fire-Safe gem. DIN EN ISO 10497
  • Stärkentoleranz DIN 28091-1

Technische Daten
  • Einsatztempertaurbereich
–100 °C bis 180 °C
  • Rückfederung ASTM F 36 J
55 %
  • Kompressibilität ASTM F 36 J
11 %
  • Druckstandfestigkeit DIN 52913
    50 MPa, 16 h/300 °C
25 MPa
  • Dichtheit DIN 28090-2
0,02 mg/(s×m)
  • Dichte
1,6 g/cm³
  • Wärmeleitfähigkeit
0,42 W/(m×K)
  • Stärke (s)
2 mm

Material
  • Aramidfasern, gebunden mit NBR

Downloads
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken