Noch kein Konto bei Haberkorn?
Unser Online-Shop ist ausschließlich Geschäftskunden vorbehalten - mit oder ohne UID.
Jetzt anmelden oder kostenlos registrieren
KWS | Türverschlüsse, Torverschlüsse
Klappringgriff, 8-mm-Lochteil, festdrehbar auf Griffmulde, zum Anschrauben.
Deventer | Türdichtungen
Dichtung für Türen mit 12 mm Falzbreite.
Dichtung für Türen mit Rahmen-Falzbreiten von 12/15/18 mm. Der Universalfuß des Dichtungsprofils passt in 4, 4,5 und 5 mm Nutbreite und wird im Eckbereich stumpf gestoßen.
KWS | Türzubehör
Für leichte bis mittelschwere Türen bis 40 kg.
Für leichte Türen bis 25 kg.
Für Türen bis 80 kg, für extrem große Höhenunterschiede oder zur Bedienung aus dem Rollstuhl heraus.
Für mittelschwere und schwere Türen bis 100 kg.
Für leichte bis mittelschwere Türen bis 50 kg.
Für Türen bis 80 kg, mit Kloben zum Anschrauben.
Zweiteilig, mit Anschraubplatte, für leichte bis mittelschwere Türen bis 50 kg.
Bodentürpuffer mit breitem Gummi-Anschlagring schwarz.
Bodentürstopper mit Gummi-Anschlagpuffer schwarz.
Bodentürpuffer mit Gummi-Anschlagpuffer weiß.
Wandtürstopper mit Gummi-Anschlagpuffer schwarz.
Ihr persönlicher ProduktexperteJetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!
Weitere Kontaktmöglichkeiten
H-Plus - Die Haberkorn Eigenmarke
Forum - Qualität zum besten Preis
Oberflächen bearbeiten
Fächerscheiben – praktische Anwendung
Trennscheiben – die richtige Anwendung