Noch kein Konto bei Haberkorn?
Unser Online-Shop ist ausschließlich Geschäftskunden vorbehalten - mit oder ohne UID.
Jetzt anmelden oder kostenlos registrieren
Glutz | Schlösser, Zylinder
Sicherheitstürverschluss, feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung, für einbruchhemmende Haus- und Wohnungseingangstüren.
Glutz | Schließbleche
Hauptschließblech für „MINT”-Schlösser an gefälzten Türen.
Hauptschließblech für „MINT”-Schlösser (5-Punkt) an gefälzten Türen.
Zusatzschließblech für „MINT”-Schlösser (5-Punkt) an gefälzten Türen.
KWS | Türverschlüsse, Torverschlüsse
Klappringgriff, 8-mm-Lochteil, festdrehbar auf Griffmulde, zum Anschrauben.
Glutz | Türbänder
Türband für gefälzte, flächenbündig einschlagende Objekttüren.
Türband für ungefälzte Objekttüren.
Mit Abdeckwinkel.
KWS | Türzubehör
Für leichte bis mittelschwere Türen bis 40 kg.
Für leichte Türen bis 25 kg.
Für Türen bis 80 kg, für extrem große Höhenunterschiede oder zur Bedienung aus dem Rollstuhl heraus.
Für mittelschwere und schwere Türen bis 100 kg.
Für leichte bis mittelschwere Türen bis 50 kg.
Für Türen bis 80 kg, mit Kloben zum Anschrauben.
Zweiteilig, mit Anschraubplatte, für leichte bis mittelschwere Türen bis 50 kg.
Bodentürpuffer mit breitem Gummi-Anschlagring schwarz.
Bodentürstopper mit Gummi-Anschlagpuffer schwarz.
Ihr persönlicher ProduktexperteJetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!
Weitere Kontaktmöglichkeiten
H-Plus - Die Haberkorn Eigenmarke
Forum - Qualität zum besten Preis
Oberflächen bearbeiten
Fächerscheiben – praktische Anwendung
Trennscheiben – die richtige Anwendung