Menu

Wechselgarnitur Madeira ER eckig, Kosmos schwarz

von Karcher Design   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Drucken
Türdrücker Madeira und Türknopf EK550 eckig, Kosmos schwarz, auf quadratischen Rosetten.
Vorteile/Ausführungen
  • Metallgleitlager (festdrehbar)
  • Drücker Lochteil
  • Schraubrosette 3-teilig mit Hochhaltefeder
  • Verschraubung verdeckt, durchgehend (M 4)

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 3

Technische Daten
  • Drücker Ø x L
19 x 131 mm
  • Knopf B x H
60 x 60 mm
  • Rosetten B x H x S
52 x 52 x 10 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Stütznocken-Ø
7 mm

Lieferumfang
  • Schraubwechselstift 8 x 70 mm und Ausgleichshülse auf 8,5 mm
  • Befestigungsschrauben M 4 x 43 mm und M 4 x 50 mm

Downloads

Für Sie interessant

Drücker Rhodos ER, Kosmos schwarz | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
angesehen
Gekauft
Drücker Rhodos ER, Kosmos schwarz

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Türdrücker Stahl Kosmos schwarz, auf Rundrosetten.

Feuerschutz-Drücker Rhodos ER/FH, Kosmos schwarz | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
angesehen
Gekauft
Feuerschutz-Drücker Rhodos ER/FH, Kosmos schwarz

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Türdrücker Stahl Kosmos schwarz, auf Rundrosetten.

Wechselgarnitur Rhodos ER, Kosmos schwarz | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
angesehen
Gekauft
Wechselgarnitur Rhodos ER, Kosmos schwarz

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Türdrücker Rhodos und Rundknopf EK530 gerade, Kosmos schwarz, auf Rundrosetten.

Drücker Rhodos EPL, Plan Design, Kosmos schwarz | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
angesehen
Gekauft
Drücker Rhodos EPL, Plan Design, Kosmos schwarz

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Türdrücker Stahl Kosmos schwarz, auf runden Planrosetten.

Drücker Rhodos ER BC, KD Basic, schwarz | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
angesehen
Gekauft
Drücker Rhodos ER BC, KD Basic, schwarz

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Türdrücker Kosmos schwarz, auf Rundrosetten.

Drücker Madeira ER rund, Kosmos schwarz | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
angesehen
Gekauft
Drücker Madeira ER rund, Kosmos schwarz

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Türdrücker Stahl Kosmos schwarz, auf Rundrosetten.

Wechselgarnitur Madeira ER rund, Kosmos schwarz | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
angesehen
Gekauft
Wechselgarnitur Madeira ER rund, Kosmos schwarz

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Türdrücker Madeira und Rundknopf EK530 gerade, Kosmos schwarz, auf Rundrosetten.

Drücker Madeira ER eckig, Kosmos schwarz | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
angesehen
Gekauft
Drücker Madeira ER eckig, Kosmos schwarz

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Türdrücker Stahl Kosmos schwarz, auf quadratischen Rosetten.

Drücker Seattle ER, Kosmos schwarz | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
angesehen
Gekauft
Drücker Seattle ER, Kosmos schwarz

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Türdrücker Stahl Kosmos schwarz, auf quadratischen Rosetten.

Wechselgarnitur Seattle ER, Kosmos schwarz | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
angesehen
Gekauft
Wechselgarnitur Seattle ER, Kosmos schwarz

Karcher Design | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz

Türdrücker Seattle und Türknopf EK550 eckig, Kosmos schwarz, auf quadratischen Rosetten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken