Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Drückergarnitur Modell Gent

mehr in Türdrücker, Türknöpfe veredelt | mehr von

Drückergarnitur Modell Gent

Mehr in Türdrücker, Türknöpfe veredelt | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Chrom matt auf Rundrosetten.
Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 3
Technische Daten
  • Lagerung 
 Metallgleitlager festdrehbar
  • Drücker 
 Lochteil links/Lochteil rechts
  • Drücker Ø x L 
 17 x 119 mm
  • Rosetten Ø x S 
 52 x 10 mm
  • Schraubrosette 
 3-teilig mit Hochhaltefeder
  • Lochmittelabstand 
 38 mm
  • Stütznocken-Ø 
 7 mm
  • Schraubverbindung 
 M4 durchgehend
  • Verschraubung 
 verdeckt
Lieferumfang
  • Befestigungsschrauben M4 mit Gewindehülsen beigepackt