Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Drückergarnitur Modell Violetta-R CR

mehr in Türdrücker, Türknöpfe veredelt | mehr von

Drückergarnitur Modell Violetta-R CR

Mehr in Türdrücker, Türknöpfe veredelt | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Chrom glanz auf Rundrosetten.
Technische Daten
  • Lagerung 
 Kunststoffgleitlager festdrehbar
  • Drücker 
 Lochteil links/Lochteil rechts
  • Drücker Ø x L 
 flach x 110 mm
  • Rosetten Ø x S 
 50 x 7 mm
  • Lochmittelabstand 
 38 mm
  • Stütznocken-Ø 
 7 mm
  • Hochhaltefeder
 
  • Verschraubung 
 verdeckt
Lieferumfang
  • Durchzugsschrauben und Hülsenmuttern beigepackt