Menu

Drücker Violetta-R, Chrom

mehr Türdrücker, Türknöpfe veredelt

Drucken
Drückergarnitur/Wechselgarnitur Chrom glanz, auf Rundrosetten.
Vorteile/Ausführungen
  • Kunststoffgleitlager (festdrehbar)
  • Drücker Lochteil/Lochteil
  • Hochhaltefeder
  • Verschraubung verdeckt

Technische Daten
  • Drückerlänge
 110 mm
  • Rosette Ø x S 
 50 x 7 mm
  • Lochmittelabstand 
 38 mm
  • Stütznocken-Ø 
 7 mm

Lieferumfang
  • Vierkantstift 8 mm und Ausgleichshülse 8,5 mm
  • Durchzugsschrauben und Hülsenmuttern

Downloads

Für Sie interessant

Drücker Violetta, Chrom | Türdrücker, Türknöpfe veredelt
angesehen
Gekauft
Drücker Violetta, Chrom

Türdrücker, Türknöpfe veredelt

Türdrücker Chrom glanz, auf Langschildern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken