Menu

Drücker Urban 349, Schmiedeeisen

mehr Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet

Drucken
Türdrücker Schmiedeeisen thermotrophiert TT - schwarz, verzinkt, gebürstet, farblos lackiert, auf Langschildern.
Vorteile/Ausführungen
  • Metallgleitlager (lose)
  • Verschraubung sichtbar

Technische Daten
  • Drückerlänge 
 143 mm
  • Langschild B x H x S 
 58 x 260 x 3 mm

Lieferumfang
  • Befestigungsschrauben
  • Vierkantstift 8,5 mm
  • Verriegelungsstift 7 mm (bei WC-Garnitur)

Downloads

Für Sie interessant

Drücker Davos R, Schwarzstahl | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet
angesehen
Gekauft
Drücker Davos R, Schwarzstahl

Halcö | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet

Türdrücker Schwarzstahl, auf eckigen Rosetten.

Drücker Davos, Schwarzstahl | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet
angesehen
Gekauft
Drücker Davos, Schwarzstahl

Halcö | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet

Türdrücker Schwarzstahl, auf Langschildern.

Drücker Ischgl R, Schwarzstahl | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet
angesehen
Gekauft
Drücker Ischgl R, Schwarzstahl

Halcö | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet

Türdrücker Schwarzstahl, auf eckigen Rosetten.

Drücker Ischgl, Schwarzstahl | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet
angesehen
Gekauft
Drücker Ischgl, Schwarzstahl

Halcö | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet

Türdrücker Schwarzstahl, auf Langschildern.

Drücker Zermatt R, Schwarzstahl | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet
angesehen
Gekauft
Drücker Zermatt R, Schwarzstahl

Halcö | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet

Türdrücker Schwarzstahl, auf eckigen Rosetten.

Drücker Zermatt, Schwarzstahl | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet
angesehen
Gekauft
Drücker Zermatt, Schwarzstahl

Halcö | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet

Türdrücker Schwarzstahl, auf Langschildern.

Drücker Fügen R, Schmiedeeisen | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet
angesehen
Gekauft
Drücker Fügen R, Schmiedeeisen

Halcö | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet

Türdrücker Schmiedeeisen schwarz passiviert, auf eckigen Rosetten.

Drücker Fügen, Schmiedeeisen | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet
angesehen
Gekauft
Drücker Fügen, Schmiedeeisen

Halcö | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet

Türdrücker Schmiedeeisen schwarz passiviert, auf Langschildern.

Drücker Serles R, Schmiedeeisen | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet
angesehen
Gekauft
Drücker Serles R, Schmiedeeisen

Halcö | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet

Türdrücker Schmiedeeisen schwarz passiviert, auf Rundrosetten.

Drücker Serles, Schmiedeeisen | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet
angesehen
Gekauft
Drücker Serles, Schmiedeeisen

Halcö | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet

Türdrücker Schmiedeeisen schwarz passiviert, auf Langschildern.

Drücker Gröden, Schmiedeeisen | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet
angesehen
Gekauft
Drücker Gröden, Schmiedeeisen

Halcö | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet

Türdrücker Schmiedeeisen schwarz passiviert, auf Langschildern.

Drücker Traunstein, Schmiedeeisen | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet
angesehen
Gekauft
Drücker Traunstein, Schmiedeeisen

Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet

Türdrücker Schmiedeeisen schwarz, verzinkt und schutzlackiert, auf Langschildern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken