Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Drückergarnitur Modell Traunstein

mehr in Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet | mehr von

Drückergarnitur Modell Traunstein

Mehr in Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Schmiedeeisen schwarz, verzinkt und schutzlackiert, auf Langschildern.
Technische Daten
  • Lagerung
Metallgleitlager lose
  • Drücker L x T
145 x 89 mm
  • Langschild B x H x S
50 x 278 x 4 mm
  • Drückerstift
8,5 x 150 mm
  • Verschraubung
sichtbar
Lieferumfang
  • Gewindehülsen M6 x 25 mm
  • Liko-Schrauben M6 x 80 mm mit Kreuzschlitz

Für Sie interessant


mehr Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet

Schmiedeeisen thermotrophiert TT - schwarz, verzinkt, gebürstet, farblos lackiert, auf Langschildern.