Menu

Drücker Fügen, Schmiedeeisen

von Halcö   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet

Drucken
Türdrücker Schmiedeeisen schwarz passiviert, auf Langschildern.
Vorteile/Ausführungen
  • Lagerung Kunststoffbuchse
  • Verschraubung sichtbar

Technische Daten
  • Drückeransatz
18 mm
  • Drücker Ø x L x T
18 x 125 x 53 mm 
  • Langschild B x H x S
38 x 237 x 3 mm

Lieferumfang
  • Befestigungsschrauben
  • Vierkantstift 8 x 100 mm mit Ausgleichshülse auf 8,5 mm
  • Verriegelungsstift 7 x 65 mm (bei WC-Garnitur)

Downloads

Für Sie interessant

Drücker Davos R, Schwarzstahl | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet
angesehen
Gekauft
Drücker Davos R, Schwarzstahl

Halcö | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet

Türdrücker Schwarzstahl, auf eckigen Rosetten.

Drücker Davos, Schwarzstahl | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet
angesehen
Gekauft
Drücker Davos, Schwarzstahl

Halcö | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet

Türdrücker Schwarzstahl, auf Langschildern.

Drücker Ischgl R, Schwarzstahl | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet
angesehen
Gekauft
Drücker Ischgl R, Schwarzstahl

Halcö | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet

Türdrücker Schwarzstahl, auf eckigen Rosetten.

Drücker Ischgl, Schwarzstahl | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet
angesehen
Gekauft
Drücker Ischgl, Schwarzstahl

Halcö | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet

Türdrücker Schwarzstahl, auf Langschildern.

Drücker Zermatt R, Schwarzstahl | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet
angesehen
Gekauft
Drücker Zermatt R, Schwarzstahl

Halcö | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet

Türdrücker Schwarzstahl, auf eckigen Rosetten.

Drücker Zermatt, Schwarzstahl | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet
angesehen
Gekauft
Drücker Zermatt, Schwarzstahl

Halcö | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet

Türdrücker Schwarzstahl, auf Langschildern.

Drücker Fügen R, Schmiedeeisen | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet
angesehen
Gekauft
Drücker Fügen R, Schmiedeeisen

Halcö | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet

Türdrücker Schmiedeeisen schwarz passiviert, auf eckigen Rosetten.

Drücker Serles R, Schmiedeeisen | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet
angesehen
Gekauft
Drücker Serles R, Schmiedeeisen

Halcö | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet

Türdrücker Schmiedeeisen schwarz passiviert, auf Rundrosetten.

Drücker Serles, Schmiedeeisen | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet
angesehen
Gekauft
Drücker Serles, Schmiedeeisen

Halcö | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet

Türdrücker Schmiedeeisen schwarz passiviert, auf Langschildern.

Drücker Gröden, Schmiedeeisen | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet
angesehen
Gekauft
Drücker Gröden, Schmiedeeisen

Halcö | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet

Türdrücker Schmiedeeisen schwarz passiviert, auf Langschildern.

Drücker Traunstein, Schmiedeeisen | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet
angesehen
Gekauft
Drücker Traunstein, Schmiedeeisen

Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet

Türdrücker Schmiedeeisen schwarz, verzinkt und schutzlackiert, auf Langschildern.

Drücker Urban 349, Schmiedeeisen | Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet
angesehen
Gekauft
Drücker Urban 349, Schmiedeeisen

Türdrücker, Türknöpfe geschmiedet

Türdrücker Schmiedeeisen thermotrophiert TT - schwarz, verzinkt, gebürstet, farblos lackiert, auf Langschildern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken