Menu

Objekt-Drücker Geos 2554, Edelstahl

von Geos   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Türdrücker Edelstahl matt, auf Rundrosetten.
Vorteile/Ausführungen
  • Kugellager (festdrehbar)
  • Drücker Lochteil/Lochteil
  • Verschraubung verdeckt

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 4

Technische Daten
  • Drücker Ø x L
20 x 130 mm
  • Rosette Ø x S
50 x 8 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Stütznocken-Ø
8 mm

Lieferumfang
  • Vierkantstift 8,5 mm
  • 2 Senkkopfschrauben M 4 x 50 mm
  • 2 Spanplattenschrauben 4 x 40 mm

Downloads

Für Sie interessant

Drückerstift 8,5 mm | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Drückerstift 8,5 mm

Zubehör

Spaltstift mit beidseitig konischer Anfräsung.

Senkkopfschraube Vieler | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Senkkopfschraube Vieler

Vieler International Zubehör

Senkkopf mit Torx-Antrieb.

Objekt-Drücker Geos 17300, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Drücker Geos 17300, Edelstahl

Geos | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, auf Rundrosetten.

Objekt-Drücker Geos 2354, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Drücker Geos 2354, Edelstahl

Geos | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, auf Rundrosetten.

Objekt-Drücker Geos 1754, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Drücker Geos 1754, Edelstahl

Geos | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, auf Rundrosetten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken