Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Drückergarnitur Modell Metro Easy-R Gehrung

mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Drückergarnitur Modell Metro Easy-R Gehrung

Mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Edelstahl matt auf Rundrosetten.
Einsatzbereich
  • verwendbar mit dem KABA Solo Einstemmschloss
Vorteile/Ausführungen
  • Die dünne Rosette mit nur 3 mm Höhe gibt es jetzt auch mit Sperrolive.
  • Dadurch ist kein Riegel mehr im Schloss erforderlich.
  • Durch eine 90 Grad Drehung der Sperrolive wird der Drücker blockiert.
  • Die Notöffnung erfolgt von der Außenseite durch einen Schlitzkopf an der Rosette.
Anwendungen/Hinweise
  • für moderne architektonische Innentüren
  • keine Buntbartschlüssel-, Profilzylinder- oder WC-Rosetten mehr erforderlich
Technische Daten
  • Lagerung
Kunststoffgleitlager
  • Drücker
Lochteil/Lochteil
  • Drücker Ø x L
20 x 135 mm
  • Drückeransatz
16 mm
  • Rosettenbefestigung
mittels aufgebrachtem doppelseitigem Klebeband
  • Rosetten Ø x S
58 x 3 mm
  • Stütznocken-Ø
6 mm
Lieferumfang
  • Spax-Schrauben 4,0 x 50 mm für Türstärke 38 - 42 mm beigepackt