Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Wechselgarnitur Modell Oslo 5064

mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Wechselgarnitur Modell Oslo 5064

Mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Objekt-Wechselgarnitur Edelstahl matt, Kugelknopf 5825 gerade.
Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 4
  • feuerhemmend nach DIN 18273 FS
Technische Daten
  • Lagerung
Glide easy fix (festdrehbar)
  • Drücker
Lochteil
  • Drücker Ø x L
20 x 138 mm
  • Knopf-Ø
50 mm, gerade
  • Rosette Ø x S
53 x 8 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Stütznocken-Ø
7 mm
  • Wechselstift
M10/8,5x110mm
  • Verschraubung
verdeckt
Lieferumfang
  • Befestigungsschrauben M4 x 65 mm (bis TS 60 mm) beigepackt

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FSFluchtwegsymbol EN 179


Für Sie interessant