Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Drückergarnitur Modell Topaz Gehrung 30.030

mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Drückergarnitur Modell Topaz Gehrung 30.030

Mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Edelstahl matt auf Rundrosetten.
Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 3
Technische Daten
  • Lagerung
Kunststoffgleitlager lose
  • Drücker
Stiftteil/Lochteil
  • Drücker Ø x L
20 x 130 mm
  • Schraubrosette
mit Polyamid-Unterkonstruktion
  • Rosetten Ø x S
53 x 8 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Stütznocken-Ø
7 mm
  • Verschraubung
verdeckt
Lieferumfang
  • Spax-Schrauben 4,0 x 50 mm für Türstärke 38–42 mm beigepackt

Für Sie interessant