Menu

Türknopf 5825 gerade, Edelstahl

von Glutz   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Fixknopf Edelstahl matt, auf Rundrosette.
Vorteile/Ausführungen
  • Rundrosette fix montiert
  • Verschraubung verdeckt von der Gegenseite

Technische Daten
  • Aufnahme für Wechselstift
 M 10
  • Lochmittelabstand
 38 mm
  • Stütznocken-Ø
 7 mm
  • Gewindeaufnahme
 M 4
  • Nockenlänge
 7 mm

Downloads

Für Sie interessant

Rundrosette 5380, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Rundrosette 5380, Edelstahl

Glutz Zubehör

Clip-Rosette Edelstahl matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.

Wechselstift Glutz 5911, 8 mm | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Wechselstift Glutz 5911, 8 mm

Glutz Zubehör

Vollstift mit Gewinderolle und einseitiger Exzenter-Bohrung.

Wechselstift Glutz 5910, 8,5 und 9 mm | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Wechselstift Glutz 5910, 8,5 und 9 mm

Glutz Zubehör

Vollstift mit einseitiger Exzenter-Bohrung.

Befestigungsschraube Glutz | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsschraube Glutz

Glutz Zubehör

Senkkopf mit Kreuzschlitz.

Senkkopfschraube Vieler | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Senkkopfschraube Vieler

Vieler International Zubehör

Senkkopf mit Torx-Antrieb.

Türknopf 5827 gerade, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Türknopf 5827 gerade, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Fixknopf Edelstahl matt, auf Rundrosette.

Türknopf 5838 gekröpft, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Türknopf 5838 gekröpft, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Fixknopf oval, Edelstahl matt, auf Rundrosette.

Türknopf 5825E gekröpft, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Türknopf 5825E gekröpft, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Fixknopf Edelstahl matt, auf Rundrosette.

Türknopf-Lochteil 5825 gerade, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Türknopf-Lochteil 5825 gerade, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drehknopf Edelstahl matt.

Türknopf-Lochteil 5825 gerade, fix, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Türknopf-Lochteil 5825 gerade, fix, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Fixknopf Edelstahl matt.

Türknopf-Lochteil 5825E gekröpft, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Türknopf-Lochteil 5825E gekröpft, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drehknopf Edelstahl matt.

Türknopf 5825 piatto gerade, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Türknopf 5825 piatto gerade, Edelstahl

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Fixknopf Edelstahl matt, auf Rundrosette.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken