Menu

Türknopf 23 0802 gerade, Edelstahl, für Glastüren

von FSB   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Fixknopf Edelstahl matt, für Glastüren.
Vorteile/Ausführungen
  • Rundrosette fix montiert

Anwendungen/Hinweise
  • Rosetten-Grundkörper zum Kleben, paarweise Befestigung

Technische Daten
  • Glasbohrung
 13 mm
  • Vierkantstift
 8 x 70 mm
  • Glastürstärke
 8–12 mm

Downloads

Für Sie interessant

Türknopf 23 0829 gerade, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Türknopf 23 0829 gerade, Edelstahl

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Edelstahl matt, feststehend auf Rundrosette.

Türknopf 23 0829 gerade, Edelstahl, für Glastüren | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Türknopf 23 0829 gerade, Edelstahl, für Glastüren

FSB | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Fixknopf Edelstahl matt, für Glastüren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken