Menu

Ovalrosette 855Z/882 ES, Edelstahl

von Wilhelm Grundmann   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Rohrrahmenrosette Edelstahl matt.
Vorteile/Ausführungen
  • feuerhemmend
  • Verschraubung verdeckt

Technische Daten
  • Größe B x H x S
 30 x 72 x 8 mm
  • Lochmittelabstand
 50 mm

Downloads

Für Sie interessant

Objekt-Feuerschutz-Drücker 2554NZ FH, gekröpft, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker 2554NZ FH, gekröpft, Edelstahl

Wilhelm Grundmann Zubehör von

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Objekt-Drücker 2554NZ, gekröpft, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Drücker 2554NZ, gekröpft, Edelstahl

Wilhelm Grundmann Zubehör von

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Objekt-Feuerschutz-Drücker 2554N FH, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker 2554N FH, Edelstahl

Wilhelm Grundmann Zubehör von

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Objekt-Drücker 2554N, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Drücker 2554N, Edelstahl

Wilhelm Grundmann Zubehör von

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Objekt-Drücker 2554, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Drücker 2554, Edelstahl

Wilhelm Grundmann Zubehör von

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Objekt-Feuerschutz-Drücker 2554 FH, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker 2554 FH, Edelstahl

Wilhelm Grundmann Zubehör von

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Objekt-Drücker 2454M, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Drücker 2454M, Edelstahl

Wilhelm Grundmann Zubehör von

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Objekt-Feuerschutz-Drücker 2254 FH, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker 2254 FH, Edelstahl

Wilhelm Grundmann Zubehör von

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Objekt-Drücker 2254, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Drücker 2254, Edelstahl

Wilhelm Grundmann Zubehör von

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Objekt-Feuerschutz-Drücker 1554Z FH, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker 1554Z FH, Edelstahl

Wilhelm Grundmann Zubehör von

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Objekt-Drücker 1554Z, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Drücker 1554Z, Edelstahl

Wilhelm Grundmann Zubehör von

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Objekt-Feuerschutz-Drücker 1554 FH, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker 1554 FH, Edelstahl

Wilhelm Grundmann Zubehör von

Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken