Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Rundrosette Niro

mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Rundrosette Niro

Mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Edelstahl matt.
Technische Daten
  • Größe Ø x S 
 50 x 4 mm
  • Lochmittelabstand
 38 mm
  • Verschraubung 
 verdeckt
Lieferumfang
  • *Hülsenschrauben M4 x 75 mm bei PZ-Rosette beigepackt

Für Sie interessant


Zubehör von

mehr von Total Solution d line Zubehör von

Objekt-Drücker Edelstahl matt auf Rundrosette.


Zubehör von

mehr von Total Solution d line Zubehör von

Objekt-Drücker Edelstahl matt auf Rundrosette.


mehr von Glutz | mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Magnet-Clip-Rosette Edelstahl matt auf Stahl-Unterkonstruktion.