Menu

Rundrosette 5380, Edelstahl

von Glutz   |   mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Clip-Rosette Edelstahl matt, auf Stahl-Unterkonstruktion.
Vorteile/Ausführungen
  • Verschraubung verdeckt

Anwendungen/Hinweise
  • kombinierbar mit allen Glutz-Drückern

Technische Daten
  • Größe Ø x S 
 53 x 8 mm
  • Lochmittelabstand
 38 mm
  • Stütznocken-Ø
 7 mm

Lieferumfang
  • Befestigungsschrauben M 4 x 45 mm für Türstärke bis 40 mm bei Rosetten mit Gewindenocken

Downloads

Für Sie interessant

Türknopf 5838 gekröpft, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Türknopf 5838 gekröpft, Edelstahl

Glutz Zubehör von

Fixknopf oval, Edelstahl matt, auf Rundrosette.

Türknopf-Lochteil 5825 gerade, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Türknopf-Lochteil 5825 gerade, Edelstahl

Glutz Zubehör von

Drehknopf Edelstahl matt.

Türknopf 5825 gerade, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Türknopf 5825 gerade, Edelstahl

Glutz Zubehör von

Fixknopf Edelstahl matt, auf Rundrosette.

Türknopf 5827 gerade, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Türknopf 5827 gerade, Edelstahl

Glutz Zubehör von

Fixknopf Edelstahl matt, auf Rundrosette.

Drücker Commercial Prestige Basel 5067 | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drücker Commercial Prestige Basel 5067

Glutz Zubehör von

Türdrücker Chasis Zink matt vernickelt, Griffhülse Edelstahl.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Lugano 5038, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Lugano 5038, easy fix

Glutz Zubehör von

Türdrücker Edelstahl matt, mit Vierkant-Aufnahme.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Commercial Memphis 5078 | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Commercial Memphis 5078

Glutz Zubehör von

Türdrücker Edelstahl matt, mit Vierkant-Aufnahme.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Commercial Thun 5077 | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Commercial Thun 5077

Glutz Zubehör von

Türdrücker Edelstahl matt, mit Vierkant-Aufnahme.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Oslo 5064, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Oslo 5064, easy fix

Glutz Zubehör von

Türdrücker Edelstahl, mit Rundrosetten (Drückergarnituren) oder ohne Rundrosetten (Lochteile).

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Thun 5057, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Thun 5057, easy fix

Glutz Zubehör von

Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosetten (Drückergarnituren) oder ohne Rundrosetten (Lochteile).

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Memphis 5071, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Memphis 5071, easy fix

Glutz Zubehör von

Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosetten (Drückergarnituren) oder ohne Rundrosetten (Lochteile).

Objekt-Feuerschutz-Drücker Commercial Oslo 5074 | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Commercial Oslo 5074

Glutz Zubehör von

Türdrücker Edelstahl matt, mit Vierkant-Aufnahme.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken